Rør av nikkel krom

filtre

APPROVED VENDOR -

Rør av nikkel krom

StilModellInne i Dia.Maks. PressUtenfor Dia.Utenfor Dia. ToleranseVeggtykkelsePris (eks. mva)
A3ACP30.055 "9087 psi ved 72 grader F1 / 8 "+/- 0.004 "0.035 "2 754NOK
A3ACP40.18 "4941 psi ved 72 grader F1 / 4 "+/- 0.005 "0.035 "2 045NOK
RFQ
A3ACR20.37 "4223 psi ved 72 grader F1 / 2 "+/- 0.010 "0.065 "5 529NOK
RFQ
A3ACP90.43 "2274 psi ved 72 grader F1 / 2 "+/- 0.010 "0.035 "3 285NOK
RFQ
B3ACR30.62 "2894 psi ved 72 grader F3 / 4 "+/- 0.015 "0.065 "9 660NOK
RFQ
B3ACR40.87 "2176 psi ved 72 grader F1"+/- 0.020 "0.065 "11 961NOK
RFQ
A3ACP50.152 "6918 psi ved 72 grader F1 / 4 "+/- 0.005 "0.049 "2 748NOK
RFQ
A3ACP80.277 "4318 psi ved 72 grader F3 / 8 "+/- 0.008 "0.049 "4 398NOK
RFQ
A3ACP70.305 "3084 psi ved 72 grader F3 / 8 "+/- 0.008 "0.035 "3 137NOK
RFQ
A3ACR10.402 "3184 psi ved 72 grader F1 / 2 "+/- 0.010 "0.049 "3 977NOK
RFQ
B3ACR50.834 "2779 psi ved 72 grader F1"+/- 0.020 "0.083 "30 237NOK
RFQ

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?