Dollies and Movers

filtre

Filtrere etter

filtre

Merke

Mer

Produkt kategorier

Mer

Alle produkter

Adjustable Panel Dolly, 1500 Glass filled
Varenummer: AG7XCC
Modell: PLDL-HD-4-8GFN
3 005 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Aksel, 1/2 tomme x 18 tommer størrelse
Varenummer: CD9CDB
Modell: 5878-P
193NOK / enhet
Se detaljer
Tilbake Steerman Skates 22000 Lb. Sving
Varenummer: AE3QMU
Modell: 5ERK6
16 632 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Trommel Bogie mobilhåndtak
Varenummer: AG8DWF
Modell: 1613HDL
689NOK / enhet
Legg i handlevognen
Utstyr rullesett 6000 Lb. Sving
Varenummer: AF2NEQ
Modell: KRS-3-4S
18 459 NOK / enhet
Legg i handlevognen
link
MORSE DRUM

link

Varenummer: CD9CUY
Modell: 985SS-P
365NOK / enhet
Se detaljer
Lenksveis, venstre/ høyre
Varenummer: CD9EVR
Modell: 815-P
670NOK / enhet
Legg i handlevognen
Link, Master, #35 Kjede, Rustfritt stål
Varenummer: CD9CND
Modell: 795SS-P
89NOK / enhet
Se detaljer
Låsepolstret toppsvivelfeste, for 10-ERS-rulle
Varenummer: CV7ABU
Modell: T-10-LP
3 851 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Rear Unit, For 10 Ton Capacity Dolly Unit, With Nylon Wheels
Varenummer: CV7ADE
Modell: TG-R5N
14 661 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Rund trommedolly, 50.8 cm Diameter, 454 kg Kapasitet
Varenummer: AF6EEP
Modell: 14-30
2 381 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Wood Flush Open Deck Dolly, 900 pund kapasitet, 36" x 24"
Varenummer: AG7JZB
Modell: 272059
1 055 NOK / enhet
Legg i handlevognen
12...5758

Dollies and Movers

Raptor Supplies selger et bredt spekter av dukker og flyttemaskiner, inkludert skrivebords- og maskinflyttere, trommel- og hjuldollies, maskinskøyter og ruller, styre- og svingbøyler og dukker med lirkestang. Disse dukkene og flyttevognene er i utgangspunktet plattformer på hjul som gjør det lettere å flytte store og tunge laster samtidig som de endrer retning på farten. De leverer lastekapasiteter fra 150 til 400000 XNUMX lb. Dollies (trommel og hjul) brukes til å enkelt flytte paller, møbler og tungt utstyr i mellomstore eller store verksteder og fabrikker. De er utstyrt med rektangulære / sirkulære plattformer og er tilgjengelige i hardtre, plast og stålvarianter. Vi har også tilbehør til dolly & desk mover som vugger, omformere, dolly hjul, dolly håndtak og løftejekker.

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?