Bulk push-on slange

filtre

GOODYEAR ENGINEERED PRODUCTS -

Push-on luftslange

StilModellMaks. PressFARGEDekkmaterialeMaks. Arbeids pressUtenfor Dia.Temp. OmrådeSlange inne i Dia.SlangelengdePris (eks. mva)
A1ZLN8300 psiRødSyntetisk gummi300 PSI11 / 16 "-40 til 190 F3 / 8 "250ft.11 762NOK
A1ZLN7300 psiRødSyntetisk gummi300 PSI35 / 64 "-40 til 190 F1 / 4 "250ft.10 730NOK
A1ZLN9300 psiRødSyntetisk gummi300 PSI13 / 16 "-40 til 190 F1 / 2 "150ft.8 832NOK
B1ZLL5400 psiGråCarbryn Gummi400 PSI1 / 2 "-40 til 200 F1 / 4 "250ft.11 711NOK
C1ZLL6400 psiGrønnCarbryn Gummi400 PSI1 / 2 "-40 til 200 F1 / 4 "250ft.11 320NOK
A1ZLL7400 psiRødCarbryn Gummi400 PSI1 / 2 "-40 til 200 F1 / 4 "250ft.10 276NOK
D1ZLL8400 psiSvartCarbryn Gummi400 PSI43 / 64 "-40 til 200 F3 / 8 "250ft.11 638NOK
D1ZLL9400 psiGråCarbryn Gummi400 PSI43 / 64 "-40 til 200 F3 / 8 "250ft.11 232NOK
D1ZLN2400 psiRødCarbryn Gummi400 PSI43 / 64 "-40 til 200 F3 / 8 "250ft.11 638NOK
D1ZLN3400 psiSvartCarbryn Gummi400 PSI3 / 4 "-40 til 200 F1 / 2 "150ft.7 813NOK
D1ZLN4400 psiGråCarbryn Gummi400 PSI3 / 4 "-40 til 200 F1 / 2 "150ft.7 554NOK
D1ZLL4400 psiSvartCarbryn Gummi400 PSI1 / 2 "-40 til 200 F1 / 4 "250ft.10 647NOK
D1ZLN1400 psiGrønnCarbryn Gummi400 PSI43 / 64 "-40 til 200 F3 / 8 "250ft.11 232NOK
D1ZLN6400 psiRødCarbryn Gummi400 PSI3 / 4 "-40 til 200 F1 / 2 "150ft.8 096NOK
GOODYEAR ENGINEERED PRODUCTS -

Slange trykk på

StilModellMaks. PressFARGEDekkmaterialeMaks. Arbeids pressUtenfor Dia.Temp. OmrådeSlange inne i Dia.SlangelengdePris (eks. mva)
A4KT69250 psiSvartSvart, glatt overflate250 PSI1-3 / 64 "-20 til 190 F.3 / 4 "150ft.8 465NOK
A5W555250 psiSvartSvart, glatt overflate250 PSI51 / 64 "-20 til 190 F.1 / 2 "150ft.4 921NOK
A4KT66400 psiBlåCarbryn gummi, svart, glatt overflate, vær, slitasje og oljebestandig400 PSI1 / 2 "-40 til 200 F1 / 4 "250ft.10 771NOK
A4KT67400 psiBlåCarbryn gummi, svart, glatt overflate, vær, slitasje og oljebestandig400 PSI43 / 64 "-40 til 200 F3 / 8 "250ft.11 351NOK
A4KT68400 psiBlåCarbryn gummi, svart, glatt overflate, vær, slitasje og oljebestandig400 PSI3 / 4 "-40 til 200 F1 / 2 "150ft.8 282NOK

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?