Seks bjelke fleksible koblinger, sett skruestil
Settskruer med seks bjelkekoblinger fra Ruland Manufacturing er RoHS 3 og REACH-kompatible for lette kraftoverføringsapplikasjoner. Disse enhetene har en balansert design for redusert vibrasjon ved høye hastigheter og to sett med tre spiralsnitt for høy dreiemomentkapasitet og lav vinding. De tester utover DIN 912 12.9-standardene og består av flere strålekutt for å forbedre mulighetene for parallell feiljustering. Disse koblingene er laget av 7075 aluminium for lav vekt og lav treghet, og 303 rustfritt stål for økt dreiemoment.
Ofte Stilte Spørsmål
Hvordan sjekke justering etter koblingsinstallasjon?
Verktøy, slik som konisk måler, følemåler, måleur eller rettkant, kan brukes til å kontrollere feiljusteringer.
Er bjelkekoblinger ideelle med kilespor?
Bjelkekoblinger med rett boring kan brukes med kilespor og trinnboringer kan ikke støtte kilespor. Andre koblingsdesign er egnet for kilespor, mens disse koblingene ideelt sett svikter før kilesporsnødvendighet oppstår.
Hvordan skiller seks bjelkekoblinger seg fra 4 bjelkevarianter?
Fire bjelkekoblinger har mer fleksibilitet med kun lavere lagerbelastninger. Mens seks bjelkekoblinger gir høyere torsjonsstivhet og torsjonsmotstandsevne.
Kan bjelkekoblinger tåle aksiale krefter?
Nei, disse koblingene er ikke konstruert for aksiale belastninger eller applikasjoner av push pull-type. Den aksiale feiljusteringsgraden til disse koblingene tar kun hensyn til den termiske utvidelsen av akslene under drift.
Er rustfrie stålkoblinger brukbare i et nedvaskingsmiljø?
Den primære grunnen til å bruke bjelkekoblinger i rustfritt stål er evner med høyt dreiemoment og torsjonsstivhet. De har skruer av legert stål i standardkonfigurasjon og bør derfor ikke brukes i nedvaskingsmiljøer. Å bruke rustfrie stålkoblinger for nedvaskingsmiljøer er bare en vanlig misforståelse.
Hvorfor bruker vi Nypatch-skruer på seks bjelkekoblinger?
Lette applikasjoner som å koble servomotorer til blyskruer er krevende og utsatt for vibrasjoner som ofte løsner standardskruer under kraftoverføring. Nypatch-skruer forhindrer at dette skjer og forhindrer også gnaging med rustfrie stålkoblinger.
Hvilke koblinger er egnet for push-pull-applikasjoner?
Stive koblinger er designet for bruk i push-pull-applikasjoner.
Hva er aksial belastningsevne?
Aksiallastfaktor bestemmes av ulike faktorer som skruestørrelse, akselkragetype, koblingsmateriale og akselhardhet.
Hva er verdien av maksimal feiljustering i koblinger?
Koblinger er designet for å overføre gitt begrensende dreiemoment. Fleksible koblinger tåler opptil 3 graders forskyvning (vinkel) og 0.75 mm parallell forskyvning. For å imøtekomme mer feiljustering bør brukere bruke et universalledd.