Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

RULAND MANUFACTURING FSR24-12-8-A Kobling 6-strålesett skrue 3/4 tomme x 1/2 tomme | AF9UZQ 30UX38

RULAND MANUFACTURING FSR24-12-8-A kobling 6-strålesett skrue 3/4 tommer x 1/2 tommer

På lager
Vare: AF9UZQ Modell: FSR24-12-8-AKryssreferanse: 30UX38

Få tak i det Mai 7, tirsdag
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
1 549 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakBevegelseskontrollkobling
Bore Dia.3/4 x 1/2 "
Klarering Dia.41.71mm
FinishBright
Lengde gjennom boring26.47mm
MaterialeAluminum
Maks. Vinkeljustering3 Degrees
Maks. Aksial feiljustering (inn.)+/- 0.015
Maks. Kjede0.75 "
Maks. Parallell feiljustering (inn.)0.03
Maks. RPM6000
Maks. Temp. Rekkevidde (F)225 Degrees
Min. Kjede0.5 "
Utenfor Dia.38.1mm
Total lengde57.2mm
SkruestørrelseM6 mm
SkruetypeSett skruen
Stedskrue plassering2 (120 grader)
StørrelseFSR24
StilSkrue med 6 bjelker
moment~~POS=TRUNC80 kg. Kg
Torsjonsstivhet (grad / inn- kg)0.063

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.675
Skipets høyde (cm)3.81
Skipets lengde (cm)15.24
Skipets bredde (cm)10.16
HS kode8483608000

Produktvarianter

ProduktModellMaks. Temp. Rekkevidde (F)Bore Dia.Klarering Dia.Min. KjedeUtenfor Dia.Total lengdeSkruestørrelseStørrelsePris
RULAND MANUFACTURING FSR10-3-3-A Kobling 6-strålesett skrue 3/16 tommer x 3/16 tommer | AF9UXG 30UW83 FSR10-3-3-A225 Degrees3/16 x 3/16 "20.22mm0.188 "15.9mm25.4mmM4 mmFSR10740NOK
RULAND MANUFACTURING FSR10-3-3-SS Kobling 6-strålesett skrue 3/16 tommer x 3/16 tommer | AF9UXH 30UW84 FSR10-3-3-SS350 Degrees3/16 x 3/16 "20.22mm0.188 "15.9mm25.4mmM4 mmFSR101 839 NOK
RULAND MANUFACTURING FSR10-4-3-A Kobling 6-strålesett skrue 1/4 tomme x 3/16 tommer | AF9UXJ 30UW85 FSR10-4-3-A225 Degrees1/4 x 3/16 "20.22mm0.188 "15.9mm25.4mmM4 mmFSR10740NOK
RULAND MANUFACTURING FSR10-4-3-SS Kobling 6-strålesett skrue 1/4 tomme x 3/16in | AF9UXK 30UW86 FSR10-4-3-SS350 Degrees1/4 x 3/16 "22.33mm0.188 "15.9mm25.4mmM4 mmFSR101 839 NOK
RULAND MANUFACTURING FSR10-4-4-A Kobling 6-strålesett skrue 1/4 tomme x 1/4 tomme | AF9UXL 30UW87 FSR10-4-4-A225 Degrees1/4 x 1/4 "22.33mm0.25 "15.9mm25.4mmM4 mmFSR10740NOK
RULAND MANUFACTURING FSR10-4-4-SS Kobling 6-strålesett skrue 1/4 tomme x 1/4 tomme | AF9UXM 30UW88 FSR10-4-4-SS350 Degrees1/4 x 1/4 "22.33mm0.25 "15.9mm25.4mmM4 mmFSR101 839 NOK
RULAND MANUFACTURING FSR12-3-3-A Kobling 6-strålesett skrue 3/16 tommer x 3/16 tommer | AF9UXN 30UW89 FSR12-3-3-A225 Degrees3/16 x 3/16 "22.33mm0.188 "19.1mm31.8mmM4 mmFSR12699NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

RULAND MANUFACTURING FSR24-12-8-A kobling 6-strålesett skrue 3/4 tommer x 1/2 tommer
1 549 NOK / enhet