Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

RULAND MANUFACTURING FSR10-4-4-A Kobling 6-strålesett skrue 1/4 tomme x 1/4 tomme | AF9UXL 30UW87

RULAND MANUFACTURING FSR10-4-4-A kobling 6-strålesett skrue 1/4 tommer x 1/4 tommer

På lager
Vare: AF9UXL Modell: FSR10-4-4-AKryssreferanse: 30UW87
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
740NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakBevegelseskontrollkobling
Bore Dia.1/4 x 1/4 "
Klarering Dia.22.33mm
FinishBright
Lengde gjennom boring12 mm
MaterialeAluminum
Maks. Vinkeljustering3 Degrees
Maks. Aksial feiljustering (inn.)+/- 0.005
Maks. Kjede0.25 "
Maks. Parallell feiljustering (inn.)0.008
Maks. RPM6000
Maks. Temp. Rekkevidde (F)225 Degrees
Min. Kjede0.25 "
Utenfor Dia.15.9mm
Total lengde25.4mm
SkruestørrelseM4 mm
SkruetypeSett skruen
Stedskrue plassering2 (120 grader)
StørrelseFSR10
StilSkrue med 6 bjelker
moment~~POS=TRUNC13 kg. Kg
Torsjonsstivhet (grad / inn- kg)0.36

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.0405
Skipets høyde (cm)2.03
Skipets lengde (cm)12.7
Skipets bredde (cm)7.62
HS kode8483608000

Produktvarianter

ProduktModellMaks. Temp. Rekkevidde (F)Bore Dia.Klarering Dia.Min. KjedeUtenfor Dia.Total lengdeSkruestørrelseStørrelsePris
RULAND MANUFACTURING FSR10-3-3-A Kobling 6-strålesett skrue 3/16 tommer x 3/16 tommer | AF9UXG 30UW83 FSR10-3-3-A225 Degrees3/16 x 3/16 "20.22mm0.188 "15.9mm25.4mmM4 mmFSR10740NOK
RULAND MANUFACTURING FSR10-3-3-SS Kobling 6-strålesett skrue 3/16 tommer x 3/16 tommer | AF9UXH 30UW84 FSR10-3-3-SS350 Degrees3/16 x 3/16 "20.22mm0.188 "15.9mm25.4mmM4 mmFSR101 839 NOK
RULAND MANUFACTURING FSR10-4-3-A Kobling 6-strålesett skrue 1/4 tomme x 3/16 tommer | AF9UXJ 30UW85 FSR10-4-3-A225 Degrees1/4 x 3/16 "20.22mm0.188 "15.9mm25.4mmM4 mmFSR10740NOK
RULAND MANUFACTURING FSR10-4-3-SS Kobling 6-strålesett skrue 1/4 tomme x 3/16in | AF9UXK 30UW86 FSR10-4-3-SS350 Degrees1/4 x 3/16 "22.33mm0.188 "15.9mm25.4mmM4 mmFSR101 839 NOK
RULAND MANUFACTURING FSR10-4-4-SS Kobling 6-strålesett skrue 1/4 tomme x 1/4 tomme | AF9UXM 30UW88 FSR10-4-4-SS350 Degrees1/4 x 1/4 "22.33mm0.25 "15.9mm25.4mmM4 mmFSR101 839 NOK
RULAND MANUFACTURING FSR12-3-3-A Kobling 6-strålesett skrue 3/16 tommer x 3/16 tommer | AF9UXN 30UW89 FSR12-3-3-A225 Degrees3/16 x 3/16 "22.33mm0.188 "19.1mm31.8mmM4 mmFSR12699NOK
RULAND MANUFACTURING FSR12-3-3-SS Kobling 6-strålesett skrue 3/16 tommer x 3/16 tommer | AF9UXP 30UW90 FSR12-3-3-SS350 Degrees3/16 x 3/16 "22.33mm0.188 "19.1mm31.8mmM4 mmFSR121 811 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

RULAND MANUFACTURING FSR10-4-4-A kobling 6-strålesett skrue 1/4 tommer x 1/4 tommer
740NOK / enhet