Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

FABORY M24520.050.0006 Machine Screw, 6mm Length, Property Class 4.8 Steel, M5 x 0.80mm Thread Size, 100PK | CG8EDL 38DM34

FABORY M24520.050.0006 Maskinskrue, 6 mm lengde, eiendomsklasse 4.8 stål, M5 x 0.80 mm gjengestørrelse, 100PK

På lager
Vare: CG8EDL Modell: M24520.050.0006Kryssreferanse: 38DM34
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
124NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakMaskinskrue
Dia./TrådestørrelseM5x0.8
KjøretypeSpor
FinishSink belagt
Hode Dia.8.5 mm
Hodehøyde3.3 mm
hode~~POS=TRUNCOst
Lengde6"
MaterialeEiendomsklasse 4.8 Stål
System for målingMetric
Temp. Område-58 grader til 302 grader
Strekkfasthet400 N/mm-kvm.
tråd Lengde6"

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.1886
OpprinnelseslandVarierer

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

FABORY M24520.050.0006 Maskinskrue, 6 mm lengde, eiendomsklasse 4.8 stål, M5 x 0.80 mm gjengestørrelse, 100PK
124NOK /pakke