Elektriske skjermer

filtre

Aurand elektriske håndholdte markeringsmaskiner er designet for overflatebehandling og høyytelses kantoperasjoner i kompakte områder i marine-, kjemisk- og oljeindustrien. Disse verktøyene kan brukes som malingsskjærere, betongslipere, dekkskalere og malingsfjernere.
AURAND -

Elektrisk håndholdt skjermer

Aurand elektriske håndholdte markeringsmaskiner er designet for overflatefjerning og høyytelses kantoperasjoner i kompakte områder innen marin, kjemisk industri og oljeindustri. Disse håndholdte oppskjærerne har C-formede håndtak for brukerkomfort og et 5 - 12 tommers rengjøringsområde, og er dermed ideelle for store rengjøringsapplikasjoner. De har en utløserbryter med låsefunksjon for å forhindre utilsiktede konfigurasjonsendringer og en 15 fot lang ledning som sikrer drift i hvert hjørne. Merkets K-serievarianter er lette verktøy som er ideelle for håndholdt arbeid, og M-seriens varianter er større verktøy som er ideelle for tungt gulvarbeid. Velg fra et bredt spekter av disse lette (K-serien) / kraftige (M-serien) håndholdte oppskjærerne, tilgjengelig i 0.25 og 0.5 HK-varianter på Raptor Supplies.

StilModellRengjøringsområdeHPStrømforsyningFjerningsgradPris (eks. mva)
AK7-1V5"0.25115V AC50-75 sq. ft./t.13 898NOK
AK7-2V5"0.25230V AC50 til 75 kvm / t.14 356NOK
AK7-15"0.25115V AC50-75 sq. ft./t.12 829NOK
AK7-25"0.25230V AC50 til 75 kvm / t.13 210NOK
BK7-1EV8"0.25115V AC65-90 sq. ft./t.15 043NOK
CM5-18"0.5115V AC70-100 sq. ft./t.17 105NOK
CM5-1VC8"0.5115V AC70-100 sq. ft./t.23 138NOK
RFQ
CM5-28"0.5230V AC70 til 100 kvm / t.17 869NOK
CM5-1V8"0.5115V AC70-100 sq. ft./t.18 785NOK
AK7-1E8"0.25115V AC65-90 sq. ft./t.13 898NOK
CM5-2C8"0.5230V AC70-100 sq. ft./t.22 298NOK
RFQ
CM5-2V8"0.5230V AC100 til 150 kvm / t.19 625NOK
AK7-2EV8"0.25230V AC65-90 sq. ft./t.15 196NOK
AK7-2E8"0.25230V AC65-90 sq. ft./t.14 050NOK
CM5-2VC8"0.5230V AC100-150 sq. ft./t.23 443NOK
RFQ
CM5-1C8"0.5115V AC70-100 sq. ft./t.21 381NOK
RFQ
CM5-1EVC12 "0.5115V AC100-150 sq. ft./t.30 316NOK
RFQ
CM5-1E12 "0.5115V AC100-150 sq. ft./t.20 083NOK
CM5-1EC12 "0.5115V AC100-150 sq. ft./t.29 170NOK
RFQ
CM5-2EVC12 "0.5230V AC100-150 sq. ft./t.31 156NOK
RFQ
CM5-2E12 "0.5230V AC100 til 150 kvm / t.20 923NOK
CM5-1EV12 "0.5115V AC100-150 sq. ft./t.21 381NOK
CM5-2EC12 "0.5230V AC100-150 sq. ft./t.29 629NOK
RFQ
CM5-2EV12 "0.5230V AC100-150 sq. ft./t.22 374NOK

Elektriske skjermer

Elektriske skjermer

Ofte Stilte Spørsmål

Hva refererer scarifying til?

Scarification refererer til å kutte og fjerne noe fra en overflate. Operatører bruker disse maskinene til å fjerne rusk fra gulv og fortau. De er også egnet for å jevne overflatene på riktig måte.

Hva er forskjellen mellom en detatcher og en scarifier?

Den primære forskjellen mellom en scarifier og en dethatcher er at scarifiers trekker hele tekken og alt under den, mens en dethatcher etterlater en liten tekke i bakken.

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?