Isolerte håndratchets

filtre

StilModellKjørestørrelseTotal lengdePris (eks. mva)
AFT-S.151AVSE1 / 2 "10.375 "2 542NOK
AFT-J.151AVSE3 / 8 "7"1 888NOK
WIHA TOOLS -

Isolert skralle

StilModellKjørestørrelseTotal lengdePris (eks. mva)
A128531 / 2 "10.25 "4 433NOK
B128511 / 4 "5.5 "3 858NOK
C128523 / 8 "7.5 "3 685NOK
KNIPEX -

Isolert skralle

StilModellKjørestørrelseTotal lengdePris (eks. mva)
A981 / 2 "10.5 "2 725NOK
B983 / 8 "7.5 "2 810NOK
AMPCO METAL -

Isolert skralle reversering 3/8 x 7-3 / 4 tommer

ModellSakPris (eks. mva)
IW-142RAB8AAN4 877 NOK
CH HANSON -

Isolert skralle, 3/8 tommer størrelse, 7500 VAC

ModellSakPris (eks. mva)
USC01780AG2AYR2 397 NOK

Isolerte håndratchets

Håndsperrer er designet for å stramme eller løsne festene ved å tillate bevegelse i en retning mens de hindrer bevegelse i motsatt retning. Isolerte håndsperreredskaper tilbyr funksjonaliteten til standard sperrer, med ekstra beskyttelse mot elektriske støt. Raptor Supplies tilbyr et bredt spekter av isolerte håndspalter fra Ampco, Knipex, CH Hanson, Facom og Wiha. De kan revideres for bruk i begge retninger. Wiha-isolerte håndspalter er FM-, NFPA- og ASTM-sertifisert for sikker elektrisk drift og har bronsealuminiumkonstruksjon og håndgrep på håndtaksområdet. Velg mellom et bredt utvalg av isolerte håndspalter, tilgjengelig i størrelser på 1/2, 1/4 og 3/8 tommer Raptor Supplies.

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?