Universal AC / DC girmotorer

filtre

SCOTSMAN -

girmotorer

StilModellPris (eks. mva)
A12-3083-2157 280NOK
B02-4399-2151 637NOK
DAYTON -

Universal AC / DC girmotorer, åpent ventilert kabinett

Dayton universelle AC / DC girmotorer gir funksjoner til både AC og DC girmotorer for å generere høyt dreiemoment ved lave hastigheter, ideelt for høyere effekt og bilapplikasjoner. Disse enhetene har støpt sinkhus for utmerket korrosjonsbestandighet og tetninger av leppetype (installert på utgående aksel) for å beholde smøring og forhindre inntrengning av forurensninger. De har også akselorientering i rett vinkel for å velge forholdet og dreiemomentet som kreves for spesifikke operasjoner. Disse lette og kompakte enhetene kan enkelt monteres i flere posisjoner og er tilgjengelige i utgående aksler av venstre, dobbel og høyre hånd.

StilModellForsterker med full belastningGirutvekslingRPM på typeskiltRPM-rekkeviddeShaftPris (eks. mva)
A1LRA71.11714:14.50 til 15Høyre utgang4 171NOK
A1LRA61.11714:14.50 til 15Venstre utgang4 171NOK
A1LPZ41.352:19076 til 100Venstre utgang4 171NOK
A1LPZ51.3100:15551 til 75Venstre utgang4 171NOK
A1LPZ61.352:19076 til 100Høyre utgang4 171NOK
A1LPZ71.3100:15551 til 75Høyre utgang4 171NOK
A1LPZ91.3229:12416 til 30Høyre utgang4 171NOK
A1LRA41.3747:180 til 15Venstre utgang4 171NOK
A1LPZ81.3229:12416 til 30Venstre utgang4 171NOK
A1LRA11.3229:12416 til 30Dobbel utgang4 171NOK
A1LRA21.3391:11316 til 30Venstre utgang4 171NOK
A1LRA31.3391:11316 til 30Høyre utgang4 171NOK
A1LRA51.3747:180 til 15Høyre utgang4 171NOK
VULCAN HART -

Girmotor, kurvløft, 115V, 60 Hz, 6.4 x 6.4 x 6.2 tommers størrelse

ModellSakPris (eks. mva)
00-418156-00001AP3YVH8 401 NOK
Se detaljer
VULCAN HART -

Drive, remgirmotor

ModellSakPris (eks. mva)
00-427037-00001AP4AWM41 598 NOK
Se detaljer
VULCAN HART -

Grear Motor, Braising Pan, 90V, .125 Hk

ModellSakPris (eks. mva)
00-854653-00001AP4RRA37 056 NOK
Se detaljer
VULCAN HART -

Girmotor, 6.65 tommer lengde

ModellSakPris (eks. mva)
418156-3AT6AKC17 811 NOK
Se detaljer

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?