ANDERSON METALS CORP. PRODUCTS Nøtter


filtre
Grunnleggende materiale: Metal , Kroppsmateriale: Messing med lav bly , Forbindelse: Tube , Tilkoblingstype: Komprimering , Materiale: Messing , Temp. Område: -65 grader til 250 grader F , Type: Komprimering
StilModellKompresjonstrådstørrelseHex størrelseMaks. PressTube SizePris (eks. mva)
A
704020-0604
--1000 psi1 / 4 "x 3 / 8"116NOK
A
704020-0806
--750 psi3 / 8 "x 1 / 2"164NOK
B
1461X532
---5 / 32 "19NOK
A
704020-1008
--650 psi1 / 2 "x 5 / 8"220NOK
C
00841-02
---1 / 8 "15NOK
D
700061-05
1 / 2-249 / 16 "300 psi5 / 16 "19NOK
D
700061-03
3 / 8-247 / 16 "400 psi3 / 16 "12NOK
D
700061-02
5 / 16-243 / 8 "400 psi1 / 8 "10NOK
D
700061-04
7 / 16-241 / 2 "300 psi1 / 4 "16NOK
D
700061-06
9 / 16-245 / 8 "200 psi3 / 8 "21NOK
D
700061-08
11 / 16-203 / 4 "200 psi1 / 2 "36NOK

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?