JOHNSON CONTROLS M9208-GG-serien proporsjonale elektriske fjærretur-aktuatorer


filtre
Elektriske tilkoblinger: Kabel Inkluderer: Antirotasjonsbrakett , Monteringstype: Direkte montering , Effektvurdering: 8 VA , Rotasjon: CW eller CCW , Skafttype: Selvsentrerende klemming , Vårretur: Ja , Brytertype: 2 SPDT , Type: Vår-retur , Bruk med: Spjeld og ventiler , Spenning: 24 AC / DC , Spenningsvurdering: 24V AC / 600
StilModellOmgivelsestemp. OmrådeDybdeHøydeStrømforbrukTiming (sek.)moment~~POS=TRUNCBreddePris (eks. mva)
A
M9208-GGA-3
-40° til 140° F2 1 / 4 "6 3 / 8 "7.9VA150 sek.70 tommer lbs.3 7 / 8 "3 860 NOK
A
M9208-GGA-2
140 F2-1 / 4 "6.375 "7.9 VA15070 kg. Kg3.88 "4 055 NOK
A
M9208-GGC-3
140 F2-1 / 4 "6.375 "7.9 VA15070 kg. Kg3.88 "4 730 NOK

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?