Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

JOHNSON KONTROLLER M9208-GGC-3 proporsjonal aktuator 70 dreiemoment | AD4HKN 41P583

JOHNSON CONTROLS M9208-GGC-3 proporsjonal aktuator 70 dreiemoment

På lager
Vare: AD4HKN Modell: M9208-GGC-3Kryssreferanse: 41P583
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
4 417 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakElektrisk aktuator
Omgivelsestemp. Område140 F
Dybde2-1 / 4 "
Elektriske tilkoblingerKabel
Høyde6.375 "
MonteringstypeDirekte montering
Strømforbruk7.9 VA
Power Rating8 VA
Erstatter Honeywell MotorsMS7505A2130
AkseltypeSelvsentrerende klemming
SignaltypeProporsjonalt
VårreturJa
Slaggrad.90
Bytt Type2 SPDT
Timing (sek.)150
moment~~POS=TRUNC70 kg. Kg
typenVår-retur
Spenning24 AC / DC
Bredde3.88 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 1.9575
Skipets høyde (cm)9.53
Skipets lengde (cm)29.21
Skipets bredde (cm)15.88
HS kode8501104040
OpprinnelseslandMX

Produktvarianter

ProduktModellOmgivelsestemp. OmrådeDybdeHøydeStrømforbrukTiming (sek.)moment~~POS=TRUNCBreddePris
JOHNSON KONTROLLER M9208-GGA-2 proporsjonal fjærreturaktuator, 70 N m dreiemoment | AD4HKL 41P581 M9208-GGA-2140 F2-1 / 4 "6.375 "7.9 VA15070 kg. Kg3.88 "3 787 NOK
JOHNSON KONTROLLER M9208-GGA-3 elektrisk aktuator, 70 tommer. lbs dreiemoment, fjærretur, proporsjonal | AD4HKM 41P582 M9208-GGA-3-40 grader. til 140 grader. F2 1 / 4 "6 3 / 8 "7.9VA150 sek.70 tommer lbs.3 7 / 8 "3 605 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

JOHNSON CONTROLS M9208-GGC-3 proporsjonal aktuator 70 dreiemoment
4 417 NOK / enhet