BRADY Rørmarkør, Brannautosprinklere


filtre
Bakgrunnsfarge: Rød , Forklaringsfarge: Hvit , Rullelengde: 30ft.
StilModellPasser til rør ODHøydeMarkørvedleggstilMarkører per kortMaterialeBreddePris (eks. mva)
A
15541
-12 "Selvklebende-Trykkfølsom vinyl12 "1 701 NOK
B
41461
-8"Klipse på-Trykkfølsom vinyl8"1 778 NOK
C
5686-O
--Pakk rundt med selvklebende stripe1PVF overlaminert polyester-171NOK
D
4059-B
1-1/2 to 2-3/8"-Klipse på-Opprullet trykt plastark-90NOK
C
5686-I
1-1/2 to 2-3/8"-Pakk rundt med selvklebende stripe1PVF overlaminert polyester-169NOK
D
4059-C
2-1/2 to 3-7/8"-Klipse på-Opprullet trykt plastark-226NOK
E
7107-1
2-1/2" to 7-7/8"4"Selvklebende1Trykkfølsom vinyl14 "5NOK
C
II-5686
2-1/2" to 7-7/8"-Pakk rundt med selvklebende stripe1PVF overlaminert polyester-250NOK
D
4059-A
3/4 to 1-3/8"-Klipse på-Opprullet trykt plastark-104NOK
F
7107-3C
3/4 "og mindre2.25 "Selvklebende3Trykkfølsom vinyl2.75 "5NOK
G
7107-4
3/4" to 2-3/8"4"Selvklebende4Trykkfølsom vinyl7"5NOK
D
4059-D
4 til 6 "-Klipse på-Opprullet trykt plastark-226NOK
H
4059-F
6 til 7-7 / 8 "-Strap-On-Trykt plastark-233NOK
H
4059-H
10 til 15 "-Strap-On-Trykt plastark-426NOK

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?