VESTIL Trommelåser


filtre
Bung Størrelse: 2 ", 3/4" , Høyde: 3 5 / 8 " , Lengde: 3" , Pakkestørrelse: 1 , Hengelåshull: 5 / 16 " , Bredde: 6 3 / 8 "
StilModellFARGEMaterialePris (eks. mva)
A
BLD-80
GullMessing1 999 NOK
B
DTL-22
Grønnpolykarbonat590NOK

Trommelåser

Vestil trommellåser reduserer tyveri, tyverier og sabotasjer, samt forhindrer uønsket sammenblanding av innhold. Disse enhetene har messing/polykarbonatkonstruksjon som sikrer høy formbarhet og utmerket flammemotstand. Trommellåsene i BLD-serien er utstyrt med en sinkbelagt stang for å romme den ytre leppen på trommelen, og forhindrer derved utilsiktet fjerning. DTL-seriens trommellåser kommer videre integrert med doble tetninger for å eliminere forurensningsrisiko og sikre trommel fra farlige og giftige materialer.

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?