Mal fargestifter

filtre

MARKAL -

Mal fargestifter

StilModellFARGETørketidTemp. OmrådePris (eks. mva)pk. Antall.
A28880---182NOK 1
A28882---182NOK 1
A28881---182NOK 1
A28883---182NOK 1
B61070Blå5 til 7 min.0 grader til 392 grader F124NOK 1
C80735Blå12 til 24 timer-50 grader til 150 grader F1 172NOK 12
D61069Grønn5 til 7 min.0 grader til 392 grader F124NOK 1
E61071oransje5 til 7 min.0 grader til 392 grader F124NOK 1
F61073Purple5 til 7 min.0 grader til 392 grader F124NOK 1
MARKAL -

Malingfargestift, 11/16 tommer

StilModellFARGEPris (eks. mva)pk. Antall.
A80232Sølv659NOK 12
B80221Gul442NOK 12

Mal fargestifter

Fargestifter brukes til å merke ulike overflater, som trelast, metall, betongblokker, gummi, plast, papir, papp og keramikk. Disse blyfrie og ikke-giftige fargestiftene eliminerer behovet for å slipe eller bytte ut spissene, og gir utmerket motstand mot vær og UV-stråling. De er videre utstyrt med en lett å holde, resirkulerbar pappholder som tåler temperaturer fra -50 til 1600 grader F. Velg fra et bredt utvalg av disse fargestiftene tilgjengelig i flate og runde tuppvarianter på Raptor Supplies.

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?