Akrylpaneler

filtre

Akrylpaneler er plater av klar plast som brukes som et alternativ til glass. De brukes i vinduer og dører for å la lys komme inn i et rom samtidig som de gir en barriere mot elementene....Les mer

StilModellPris (eks. mva)
A4VZJ21 745NOK
A4VZJ42 242NOK
StilModellPris (eks. mva)
A4VZH96 116NOK
A4VZJ52 202NOK
APPROVED VENDOR -

Lyspanel 0.375 x 23 3/4 x 47 3/4 tommer Pk5

ModellSakPris (eks. mva)
4VZJ1AD9ZJH1 764 NOK
HUBBELL PREMISE WIRING -

Fiberadapterpanel, 6 porter, Lc Duplex Type, Keramisk Zirkonium, Aqua

ModellSakPris (eks. mva)
FSPNLCDS6AQCH6PJU-
RFQ

Ofte Stilte Spørsmål

Er akrylpaneler dyrere enn glass?

Akrylpaneler er mer økonomiske enn glass, noe som gjør dem til et kostnadseffektivt alternativ i mange bruksområder.

Er akrylpaneler trygge å bruke?

Akrylpaneler er giftfrie og frigjør ikke skadelige gasser eller kjemikalier, noe som gjør dem trygge å bruke.

Hva er fordelene med akrylpaneler?

  • Akrylpaneler er motstandsdyktige mot knusing og brudd og tåler slag og riper bedre enn glass.
  • De er lette og enkle å håndtere, noe som gjør dem enkle å installere og transportere.
  • Akrylpaneler kan enkelt kuttes og formes ved hjelp av en sag eller kutter.
  • De er motstandsdyktige mot fuktighet og UV-lys, noe som gjør dem egnet for utendørs bruk.

Hvordan installere disse akrylpanelene?

  • Bruk en sag eller kutter for å kutte panelet til ønsket størrelse og form.
  • Bruk et fintannet blad for å unngå at materialet sprekker eller sprekker.
  • Når panelet er kuttet til riktig størrelse, monteres det med et passende lim eller monteringsutstyr.

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?