Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

VESTIL BLD-80 Låsetrommel

På lager
Vare: AC9VQL Modell: BLD-80Kryssreferanse: 3KR44

Få tak i det Mai 6, mandag
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
1 999 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakTrommelås
Bung størrelse2 ", 3/4"
FARGEGull
passerBåde 2" og 3/4" standard diameter trommelgjenger
Høyde3 5 / 8 "
Lengde3"
MaterialeMessing
Pack Size1
Hull til hengelås5 / 16 "
Bredde6 3 / 8 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 1.701
Skipets høyde (cm)10.67
Skipets lengde (cm)16
Skipets bredde (cm)16.51
HS kode8301406060
OpprinnelseslandCN

Produktvarianter

ProduktModellFARGEMaterialePris
VESTIL DTL-22 trommellås, polykarbon, 5/16 tommers hengelåshull | AG7QZA DTL-22Grønnpolykarbonat590NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

VESTIL BLD-80 Låsetrommel
1 999 NOK / enhet