AKRO-MILS 30235 Akrobins Plast Oppbevaringsbinger


Akro-Mils 30235-serien henge-/stablebinger er designet for å henges eller stables, noe som gjør den til en allsidig og praktisk løsning for organisering av arbeidsplass og garasje ved å gi god plass til å lagre og organisere små til mellomstore gjenstander.

filtre
Høyde: 5 "til 6" , Innvendig høyde: 4 3 / 4 " , Innvendig lengde: 10 1 / 4 " , Innvendig bredde: 10 " , Lengde: 10 "til 12" , Vektgrense: 50 lb. , Materiale: Industriell polymer , Antall skilleplasser lang: 3 , Utvendig høyde: 5" , Utvendig lengde: 10 7 / 8 " , Utvendig bredde: 11 " , Bredde: 10 "til 12"
StilModellFARGEPackage AntallPris (eks. mva)
A
30235SVART
Svart6193NOK
B
30235BLÅ
Blå6193NOK
C
30235SKLAR
Fjern6202NOK
D
30235GRØN
Grønn6196NOK
E
30235RED
Rød6193NOK
F
30235STEIN
Stone6193NOK
G
30235YELLO
Gul6193NOK

30235 Akrobins Plast Oppbevaringsbinger

Akro-Mils 30235-serien henge-/stablebinger er designet for å henges eller stables, noe som gjør den til en allsidig og praktisk løsning for organisering av arbeidsplass og garasje ved å gi god plass til å lagre og organisere små til mellomstore gjenstander.

Egenskaper

  • De tåler belastninger på opptil 50 lb og kommer med en bred frontåpning for beholder for enkel tilgang.
  • Disse 5-tommers høye hyllekassene hekker sammen når de er tomme eller danner stabile lagringsenheter.
  • De har et støpt etikettområde for å identifisere lagrede gjenstander.
  • Disse beholderne har plastkonstruksjon for å gjøre dem korrosjonssikre og upåvirket av svake syrer og alkalier.
  • De er tilgjengelige i stein, klar, grønn, svart, lilla, rød, blå, lyseblå og gul.

Kompatible tilbehør

  • Akro-Mils Kortholder: Den er designet for å lage rom i hyllebinger og har en gjennomsiktig kropp.

Ofte Stilte Spørsmål

Hvordan rengjøre Akro-Mils 30084-serien henge-/stablebinger?

Et lett vaskemiddel og varmt vann kan brukes til å rengjøre søppelbøttene. Unngå å bruke slipende rengjøringsmidler og sterke kjemikalier siden de kan skade søppelbøttene.

Hvorfor er disse hyllekassene hos Akro-Mils fargekodet?

Disse hylleboksene kommer i en rekke farger for enkel identifikasjon, og gir en rask visuell pekepinn på hvor en bestemt gjenstand sannsynligvis vil bli oppbevart. I tillegg hjelper de vedlikeholdsanlegg med å identifisere mellom rørleggerarbeid og elektriske forsyninger og minimerer krysskontaminering i matforedlingsanlegg.

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?