Linjespenningstermostater

filtre

StilModellPris (eks. mva)
ATT1540PRM1C1 155NOK
RFQ
ATT103A0M1C1 732NOK
RFQ
ATT1520A0M1C1 098NOK
RFQ
ATT15WDA0M1C376NOK
RFQ
JOHNSON CONTROLS -

Trykkdisplaymoduler

StilModellPris (eks. mva)
AD352CA-1C3 447NOK
AD352CA-2C3 447NOK
AD352AA-2C3 447NOK
PECO CONTROL SYSTEMS -

Line Volt Mekanisk Tstats

StilModellBytt TypeKontrollområdeDybdeBreddeDifferensialVedleggstypeHøydeAntall trinnPris (eks. mva)
ATH109-0092 SPDT40 grader til 100 grader F4.875 "3.5 "3 Grader FRegntett NEMA 4X, (2) stykke støpt plast7 1 / 3 "21 295NOK
BTF115-001SPDT40 grader til 110 grader F2-39 / 64 "3"+/- 3 grader FRegntett NEMA 4X7"1620NOK
CTRF115-005SPDT0 grader til 120 grader F2.375 "3 1 / 16 "3 Grader FRegntett NEMA 4X6.375 "1801NOK
HONEYWELL -

Elektroniske temperaturkontroller

StilModellPris (eks. mva)
AT775M20486 702NOK
BT775B20324 975NOK
RFQ
CT775B20407 273NOK
RFQ
BT775U20066 654NOK
RFQ
GARLAND MFG -

termostater

StilModellPris (eks. mva)
A24320028 984NOK
RFQ
BG01894-014 348NOK
RFQ
C16119006 083NOK
RFQ
D45176093 545NOK
RFQ
EG02319-016 581NOK
RFQ
FG0893-014 414NOK
RFQ
G243200012 514NOK
RFQ
HG2674-13 186NOK
RFQ
I077130-12 491NOK
RFQ
STANT -

termostater

StilModellPris (eks. mva)
A1300944NOK
B1411984NOK
C1384971NOK
D13649254NOK
E14269231NOK
F13779127NOK
G14948156NOK
A1300645NOK
H1389996NOK
A1300845NOK
I1335970NOK
JOHNSON CONTROLS -

A421-serien elektronisk temperaturkontroll

StilModellKontrollområdeDifferensialVedleggstypeSpenningsområdePris (eks. mva)
AA421ABC-02C-40° til 212° F1 ° til 30 ° FNEMA 1120 / 240 VAC1 481NOK
AA421ABC-03C-40 grader til 212 grader F1 grader til 30 grader FNEMA 1120 / 240 VAC1 524NOK
AA421ABC-04C-40 grader til 212 grader F1 grader til 30 grader FNEMA 1120 / 240 VAC1 626NOK
AA421ABG-02C-40 grader til 212 grader F1 grader til 30 grader FNEMA 1120 / 240 VAC1 898NOK
BA421AET-01C-40 grader til 212 grader F1 grader til 30 grader FNEMA 4X120 / 240 VAC2 317NOK
BA421GEF-01C-40 grader til 212 grader F1 grader til 30 grader FNEMA 4X24 VAC2 054NOK
AA421ABC-06C-40 grader til 212 grader F1 grader til 30 grader FNEMA 1120 / 240 VAC1 598NOK
AA421ABT-02C-40 grader til 212 grader F1 grader til 30 grader FNEMA 1120 / 240 VAC1 549NOK
BA421AED-01C-40 grader til 212 grader F1 grader til 30 grader FNEMA 4X120 / 240 VAC2 330NOK
AA421ABD-02C-40 grader til 212 grader F1 grader til 30 grader FNEMA 1120 / 240 VAC1 553NOK
AA421GBF-02C-40 grader til 212 grader F1 grader til 30 grader FNEMA 124 VAC1 447NOK
BA421AEC-01C-40 grader til 212 grader F1 grader til 30 grader FNEMA 4X120 / 240 VAC1 926NOK
BA421AEC-02C-40 grader til 212 grader F1 grader til 30 grader FNEMA 4X120 / 240 VAC1 966NOK
BA421GEF-02C-40 grader til 212 grader F1 grader til 30 grader FNEMA 4X24 VAC2 235NOK
DAYTON -

Linjespenningstermostat

Dayton linjespenningstermostater er designet for å regulere temperaturen og kontrollere strømmen av varmluftsutløp og kjøleluftinntak i ventilasjons-, oppvarmings- og kjøleapplikasjoner. De inkluderer NTC termistorsensorer for temperatur og resistive sensorer for fuktighet. Disse termostatene kommer med SPST (single pol single throw) brytere for å skjøte eller bryte forbindelser mellom to terminaler og sikre enkel installasjon. Velg mellom et bredt utvalg termostater, tilgjengelig i spenninger opp til 125VAC.

StilModellSpenningsområdePris (eks. mva)
A1UHG6-941NOK
B15F626110 til 125 VAC255NOK
C1UHG4120 VAC956NOK
JOHNSON CONTROLS -

Linjespenningstermostat

StilModellBytt handlingFARGEKontrollområdeSpenningBreddeDybdeDifferensialVedleggstypePris (eks. mva)
AT22JCC-1CNormalt stengtMørkebrun / lysebrun40 grader til 90 grader F24 til 277 VAC2 25 / 32 "2.5931.3 Grader FStål4 226NOK
AT22JAA-1CNormalt stengtMørkebrun / lysebrun40 grader til 90 grader F24 til 277 VAC2 25 / 32 "2.5931.3 Grader FStål3 915NOK
AT22AAA-1CNormalt åpenMørkebrun / lysebrun40 grader til 90 grader F24 til 277 VAC2 25 / 32 "2.5931 Grader FStål3 777NOK
AT22CBC-1CNormalt åpenMørkebrun / lysebrun40 grader til 90 grader F120 til 240 VAC2 25 / 32 "2.5931.7 Grader FStål6 040NOK
AT26A-15CNormalt åpenBeige40 grader til 90 grader F24 til 277 VAC2 31 / 32 "2.875 "1.1 Grader FPlast2 275NOK
BA19ADB-2CÅpne på vei oppGrå100 grader til 240 grader F24 til 600 VAC2.156 "1-13 / 16 "6 Grader FGalvanisert stål2 019NOK
BA19ADB-38CÅpne på vei oppGrå100 grader til 240 grader F24 til 600 VAC2.156 "1-13 / 16 "6 Grader FGalvanisert stål3 124NOK
BA19ADB-39CÅpne på vei oppGrå100 grader til 240 grader F24 til 600 VAC2.156 "1-13 / 16 "6 Grader FGalvanisert stål3 531NOK
JOHNSON CONTROLS -

A19-seriens temperaturkontroller med NEMA 1-kapsling, justerbar differensial

StilModellBreddeKontrollområdeDybdeDifferensialHøydeBytt handlingBytt TypeSpenningPris (eks. mva)
AA19ABA-40C2.12 "-30 grader til 100 grader F1-13 / 16 "3 grader til 12 grader F4.375 "Lukk på RiseSPST-1 371NOK
AA19ABC-24C2.12 "-30 grader til 100 grader F1-13 / 16 "3 grader til 12 grader F4.375 "Åpne / Lukk når du stigerSPDT-1 800NOK
BA19ABA-49C2.156 "-30 grader til 100 grader F1-13 / 16 "3 grader til 12 grader F4 13 / 32 "Lukk på RiseSPST120 til 277 VAC2 460NOK
BA19ABC-41C2.156 "100 ° til 240 ° F1 13 / 16 "6 ° til 24 ° F4 13 / 32 "Åpne / Lukk når du stigerSPDT24 til 600 VAC2 471NOK
BA19ABC-42C2.156 "100 grader til 240 grader F1-13 / 16 "6 grader til 24 grader F4 13 / 32 "Åpne / Lukk når du stigerSPDT24 til 600 VAC2 151NOK
JOHNSON CONTROLS -

Temperaturkontroller

StilModellPris (eks. mva)
AA19BUC-2C9 799NOK
RFQ
AA40HA-110 340NOK
RFQ
BA19AAA-496 373NOK
RFQ
IMPERIAL -

termostater

StilModellPris (eks. mva)
A11005 197NOK
RFQ
B11602 630NOK
RFQ
C11505 797NOK
RFQ
D11025 309NOK
RFQ
E11753 722NOK
RFQ
F1161556NOK
RFQ
VULCAN -

Prosesstermostater

StilModellTotal lengdeBytt handlingPris (eks. mva)
A1A1C93.25 "Åpne på vei opp1 302NOK
A1A2C93.25 "Lukk på Rise1 454NOK
B1C2C93.25 "Lukk på Rise1 574NOK
C1E2C93.25 "Lukk på Rise1 831NOK
B1C1C93.25 "Åpne på vei opp1 857NOK
C1E1C93.25 "Åpne på vei opp1 805NOK
B1C1B9-J4 31 / 32 "Åpne på vei opp2 302NOK
C1E1B94.5 "Åpne på vei opp1 821NOK
C1E2B94.5 "Lukk på Rise1 871NOK
A1A1B94.375 "Åpne på vei opp1 501NOK
A1A2B94.375 "Lukk på Rise1 347NOK
B1C1B94.375 "Åpne på vei opp1 551NOK
B1C2B94.375 "Lukk på Rise1 659NOK
B1C1B9-BJR5 31 / 32 "Åpne på vei opp2 194NOK
B1C1B9-BJ5 31 / 32 "Åpne på vei opp2 372NOK
StilModellKontrollområdeDifferensialBytt TypePris (eks. mva)
AC12-501060 grader til 98 grader F3 Grader FSPDT909NOK
AC17-10064 grader til 101 grader F3.5 Grader F2 SPDT1 267NOK
BRISKHEAT -

Automatiske temperaturkontrollere

StilModellNøyaktighetampsHøydeLengdeTemp. OmrådeSpenningBreddePris (eks. mva)
ATB111N-325+/- 5 grader F2210.25 "10.25 "25 grader til 325 grader FOpptil 480 VAC4.75 "10 935NOK
BTD101X-050+/- 15 grader F252.9 "2.9 "35 grader til 50 grader FOpptil 277 VAC2"2 228NOK
BTD101X-060+/- 15 grader F252.9 "2.9 "45 grader til 60 grader FOpptil 277 VAC2"2 228NOK
BTD101X-075+/- 15 grader F252.9 "2.9 "60 grader til 75 grader FOpptil 277 VAC2"2 228NOK
BTD101X-200+/- 15 grader F252.9 "2.9 "185 grader til 200 grader FOpptil 277 VAC2"2 228NOK
BTD101X-105+/- 15 grader F252.9 "2.9 "90 grader til 105 grader FOpptil 277 VAC2"2 228NOK
SUPCO -

termostater

StilModellDifferensialBytt handlingBytt TypeTemp. OmrådetypenPris (eks. mva)
ASL2690-----162NOK
BSL570920Åpne / Lukk når du stigerSPDT55 til 35 FTretrådsvifte og avrimingsterminator649NOK
CML8030 +/-4 grader FÅpne på vei oppSPST80 til 30 FTermostat for avriming106NOK
FRIEDRICH -

termostater

StilModellPris (eks. mva)
ART71 480NOK
RFQ
B618225022 036NOK
RFQ
VOLLRATH -

termostater

StilModellSakPris (eks. mva)
A17037-1Termostat941NOK
RFQ
A17074-1Termostat1 854NOK
RFQ
A17816-1Termostat1 737NOK
RFQ
A2519010-1Termostat188NOK
RFQ
AXFFA8008Termostat928NOK
RFQ
A17109-1Termostat1 191NOK
RFQ
A17124-1Termostat1 849NOK
RFQ
A17795-1Termostat2 351NOK
RFQ
A23532-1Termostat455NOK
RFQ
A25438-1Termostat396NOK
RFQ
AXFFA0008Termostat1 891NOK
RFQ
AXCOA1002Termostat1 727NOK
RFQ
AXTSA0007Termostat5 171NOK
RFQ
B17950-1Termostat, høy grense115NOK
QMARK -

termostater

StilModellSaktypenPris (eks. mva)
AMUH0341-PROKoble fra bryteren-24 647NOK
AMUH0321-PROKoble fra bryteren-25 426NOK
AMUH102-PROKoble fra bryteren-29 824NOK
AMUH104-PROKoble fra bryteren-32 603NOK
AMUH0581-PROKoble fra bryteren-26 204NOK
AMUH0521-PROKoble fra bryteren-25 746NOK
AMUH0541-PROKoble fra bryteren-26 159NOK
AMUH078-PROKoble fra bryteren-28 892NOK
AMUH072-PROKoble fra bryteren-28 114NOK
AMUH074-PROKoble fra bryteren-31 183NOK
AMUH108-PROKoble fra bryteren-30 679NOK
AMUH0381-PROKoble fra bryteren-25 930NOK
B410168002TermostatSPST1 177NOK
B5813-2027-000TermostatDPDT652NOK
CCDFTTermostat-854NOK
D300-113075-003Termostat-19 083NOK
DWR80Termostat-4 243NOK
EQTS1100Termostat-3 612NOK
FUHMT2Termostatsett-2 466NOK
HONEYWELL -

termostater

StilModellPris (eks. mva)
AHC26A1008 / U195NOK
RFQ
AHE100C1001 / U3 838NOK
RFQ
AHE250C1014 / U5 969NOK
RFQ
BTH114-A-240S-B1 897NOK
RFQ
AHC22E1003 / U311NOK
RFQ
AHE150C1014 / U5 631NOK
RFQ
AT7375D10088 662NOK
RFQ
AHE200C1001 / U4 174NOK
RFQ
CTH114-A-120S1 899NOK
RFQ
ROBERTSHAW -

termostater

StilModellPris (eks. mva)
A5300-1932 832NOK
RFQ
B5000-8444 256NOK
RFQ
C4200-0055 383NOK
RFQ
D5600-311987NOK
RFQ
D5300-0434 051NOK
RFQ
E5300-7292 394NOK
RFQ
D4290-0083 895NOK
RFQ
F5300-5143 649NOK
RFQ
G5300-6143 380NOK
RFQ
D5300-7652 824NOK
RFQ
H5300-7661 801NOK
RFQ
I5000-8144 903NOK
RFQ
J5300-2002 074NOK
RFQ
K4200-5055 679NOK
RFQ
L4200-0115 294NOK
RFQ
M5210-3635 949NOK
RFQ
N5300-6714 239NOK
RFQ
O5300-7632 403NOK
RFQ
P5300-4023 804NOK
RFQ
D5300-0232 458NOK
RFQ
Q5000-8414 643NOK
RFQ
R5000-2026 817NOK
RFQ
S5320-1751 290NOK
RFQ
D5225-0472 995NOK
RFQ
T5600-911312NOK
RFQ

Linjespenningstermostater

Linjespenningstermostater er ideelle for elektrisk drevne konveksjons-, strålings- og motstandsvarmere. Raptor Supplies tilbyr et bredt utvalg av disse termostatene fra merker som Honeywell, Dayton, Advance Tabco, Ranco, Tempco og Vulcan. Valgte digitale linjespenningstermostater har en lettlest LCD / LED-skjerm for nøyaktige målinger og et 3-knappers berøringsflategrensesnitt som er konfigurert for å begrense brukerjusteringer. Disse digitale termostatene er i samsvar med UL, CE, C-Tick standarder og er integrert med NEMA 1 / NEMA 4X kapslinger for å beskytte mot skader på grunn av inntrenging av vann eller støv. Velg mellom et bredt spekter av disse linjespenningstermostatene, tilgjengelig i varianter med driftstemperaturer fra -40 til 150 grader F.

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?