JOHNSON CONTROLS A19-seriens temperaturkontroller med NEMA 1-kapsling, justerbar differensial


filtre
Farge: Grå , Innkapslingstype: Galvanisert stål , fulllast forsterkere: 16A , Inngangsspenning: 120 til 277 VAC , Monteringstype: Flat overflate , Antall stadier: 1 , Total lengde: 4.375 " , Sensortype: Pære , Spenningsområde: 120 til 277 VAC , Spenningsvurdering: 24-600V AC
StilModellBreddeKontrollområdeDybdeDifferensialHøydeBytt handlingBytt TypeSpenningPris (eks. mva)
A
A19ABA-40C
2.12 "-30 grader til 100 grader F1-13 / 16 "3 grader til 12 grader F4.375 "Lukk på RiseSPST-1 371 NOK
A
A19ABC-24C
2.12 "-30 grader til 100 grader F1-13 / 16 "3 grader til 12 grader F4.375 "Åpne / Lukk når du stigerSPDT-1 800 NOK
B
A19ABA-49C
2.156 "-30 grader til 100 grader F1-13 / 16 "3 grader til 12 grader F4 13 / 32 "Lukk på RiseSPST120 til 277 VAC2 460 NOK
B
A19ABC-41C
2.156 "100 ° til 240 ° F1 13 / 16 "6 ° til 24 ° F4 13 / 32 "Åpne / Lukk når du stigerSPDT24 til 600 VAC2 471 NOK
B
A19ABC-42C
2.156 "100 grader til 240 grader F1-13 / 16 "6 grader til 24 grader F4 13 / 32 "Åpne / Lukk når du stigerSPDT24 til 600 VAC2 151 NOK

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?