Kilde Enhver del Be om nå

Multiple Purchase Options Be om pristilbud

NET30 vilkår Søk om handelskonto

Loftviftetermostater

filtre
DAYTON -

Loftvifte Tstat / Humidistat, 60 - 120 grader F, galvanisert finish

ModellSakPris
10N203AA2KET546 NOK
COLUMBUS ELECTRIC -

Loftvifte T-stat 80 grader til 130 grader F.

ModellSakPris
1A22-7AB9MTE325 NOK

Loftviftetermostater

Loftsviftetermostater brukes til å stille inn ønsket temperatur som loftsviften automatisk slår seg på / av for deretter å regulere temperaturnivåene. Raptor Supplies tilbyr et bredt utvalg av these termostater fra bhnds i likhet med Dayton, Columbus Electric og Fantech. Automatiske Power Attic Takventilatorer av Dayton sørge for høyt volum luftsirkulasjon for å kjøle ned loftet og redusere fuktighetsnivået. These UL-listede, kuppelformede enheter har en 115V motor som har en automatisk tilbakestilling av termisk beskyttelse for å beskytte systemet mot overoppheting. De er utstyrt med en bimetallisk sensor som aktiveres automatisk og er tilgjengelig i 4-9/16 og 6-5/16 tommers høyder.

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?