HUBBELL NEMA 3R, 4X, 12 og 16-klassifisert beholder


filtre
amps: 300 / 400AC / DC , ampere AC: 300 / 400A , Kabelrekkevidde: 4 til 4 / 0 , Ledermateriale: Messing , Passer inn: UL1691 , Materiale: Termoplastisk elastomer , NEMA-vurdering: 3R, 4X, 12 , Enkeltpolet enhetsstil: Konisk nese , Terminaltilkobling: Enkeltstift , Type: Beholder , Spenningsvurdering: 600VAC / 250VDC
StilModellFARGEMann KvinneMonteringPris (eks. mva)
A
HBLMRSCBK
SvartmannGjenget knott572NOK
B
HBLFRSCBK
SvartHunnGjenget knott572NOK
C
HBLMRBBK
SvartmannGjenget hull667NOK
D
HBLFRBBK
SvartHunnGjenget hull667NOK
E
HBLFRBBL
BlåHunnGjenget hull670NOK
F
HBLFRSCBL
BlåHunnGjenget knott577NOK
G
HBLMRBBL
BlåmannGjenget hull670NOK
H
HBLMRSCBL
BlåmannGjenget knott577NOK
I
HBLMRSCBN
brunmannGjenget knott588NOK
J
HBLFRBBN
brunHunnGjenget hull677NOK
K
HBLMRSBN
brunmannGjenget knott584NOK
L
HBLMRBBN
brunmannGjenget hull649NOK
M
HBLFRSBN
brunHunn-612NOK
N
HBLMRBN
brunmannSkruemontering709NOK
M
HBLFRSCBN
brunHunnGjenget knott588NOK
O
HBLMRBGN
GrønnmannGjenget hull625NOK
P
HBLFRBGN
GrønnHunnGjenget hull677NOK
Q
HBLMRSCGN
GrønnmannGjenget knott572NOK
R
HBLFRSCGN
GrønnHunnGjenget knott572NOK
S
HBLFRBO
oransjeHunnGjenget hull625NOK
T
HBLMRSCO
oransjemannGjenget knott588NOK
U
HBLMRBO
oransjemannGjenget hull625NOK
T
HBLMRSO
oransjemannGjenget knott584NOK
V
HBLFRO
oransjeHunnSkruemontering635NOK
W
HBLMRO
oransjemannSkruemontering635NOK
X
HBLFRSCO
oransjeHunnGjenget knott588NOK
X
HBLFRSO
oransjeHunnGjenget knott581NOK
Y
HBLFRSCR
RødHunnGjenget knott584NOK
Z
HBLFRBR
RødHunnGjenget hull629NOK
A1
HBLMRSCR
RødmannGjenget knott581NOK
B1
HBLMRBR
RødmannGjenget hull625NOK
C1
HBLMRSCW
HvitmannGjenget knott667NOK
D1
HBLFRSCW
HvitHunnGjenget knott572NOK
E1
HBLFRBW
HvitHunnGjenget hull625NOK
F1
HBLMRBW
HvitmannGjenget hull625NOK
G1
HBLMRSCY
GulmannGjenget knott572NOK
H1
HBLFRSY
GulHunnGjenget knott581NOK
I1
HBLMRBY
GulmannGjenget hull670NOK
J1
HBLFRY
GulHunnSkruemontering715NOK
H1
HBLFRSCY
GulHunnGjenget knott572NOK
K1
HBLFRBY
GulHunnGjenget hull670NOK
L1
HBLMRY
GulmannSkruemontering715NOK
G1
HBLMRSY
GulmannGjenget knott581NOK

NEMA 3R, 4X, 12 og 16-klassifisert beholder

Hubbell NEMA 12, 3R og 4X-klassifiserte stikkontakter gir en sikker stikkontakt som er ideell for UL1691-beslag. Disse beholderne har en termoplastisk ytre belegg og messingleder klassifisert som 400A. De har en konisk nese for enkle tilkoblinger og gjengede gjennomgående hull for panelmontering. Disse 16-seriekontaktene er cUL & UL oppført og er tilgjengelige i både mannlige og kvinnelige tilkoblingstyper. Raptor Supplies tilbyr også Hubbell Serie 15 stikkontakter.

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?