Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

HUBBELL HBLMRSCO Enpolet kontaktkontakt Oransje | AF7BFD 20TT06

HUBBELL HBLMRSCO Enpolet kontaktkontakt oransje

På lager
Vare: AF7BFD Modell: HBLMRSCOKryssreferanse: 20TT06

Få tak i det Mai 10, Fredag

Leveringsmuligheter:

Int. Økonomi (6-10 dager)
  • Int. Økonomi (6-10 dager)
  • Int. Ekspress (5-7 dager)
  • Pickup fra fabrikk

Produkt tilgjengelig for flat frakt. Fast fraktpris på NOK 165 på transaksjoner med verdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

588NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakEnkeltpolskontakt
amps300 / 400AC / DC
Forsterker AC300 / 400A
Kabelstørrelsesområde (in.)# 4 til 4/0
FARGEoransje
LedermaterialeMessing
passerUL1691
Mann Kvinnemann
MaterialeTermoplastisk elastomer
MonteringGjenget knott
NEMA-vurdering3R, 4X, 12
Strømterminaler Ledningsstørrelse# 4 til 4/0
Enpolet enhetsstilKonisk nese
TerminalforbindelseEnkeltstift
typenBeholder
Spenningsverdier600VAC / 250VDC

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.18
Skipets høyde (cm)2.54
Skipets lengde (cm)2.54
Skipets bredde (cm)2.54
HS kode8536698000

Produktvarianter

ProduktModellFARGEMann KvinneMonteringPris
HUBBELL HBLFRBO Enpolskontakt Stikkontakt Oransje | AF7AQM 20TR81 HBLFRBOoransjeHunnGjenget hull625NOK
HUBBELL HBLFRBR Enpolet kontakt Stikkontakt Rød | AF7AQN 20TR82 HBLFRBRRødHunnGjenget hull629NOK
HUBBELL HBLFRBW Enpolet kontakt Stikkontakt Hvit | AF7AQP 20TR83 HBLFRBWHvitHunnGjenget hull625NOK
HUBBELL HBLFRBY Enpolet kontaktkontakt gul | AF7AQQ 20TR84 HBLFRBYGulHunnGjenget hull670NOK
HUBBELL HBLFRSO Enpolskontakt Stikkontakt Oransje | AF7BDK 20TR59 HBLFRSOoransjeHunnGjenget knott581NOK
HUBBELL HBLFRSY Enpolet kontaktkontakt gul | AF7BDL 20TR60 HBLFRSYGulHunnGjenget knott581NOK
HUBBELL HBLMRSO Enpolet kontaktkontakt Oransje | AF7BDM 20TR62 HBLMRSOoransjemannGjenget knott584NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

HUBBELL HBLMRSCO Enpolet kontaktkontakt oransje
588NOK / enhet