Kant- og hjørnebeskyttere

filtre

PAC STRAPPING PRODUCTS -

Kantbeskytter

StilModellFARGELengdeBreddePris (eks. mva)pk. Antall.
ACP-75BBlack1"1.38 "1 811NOK 2000
BCP 101Black2"5.25 "1 734NOK 250
CCP 122Black1.75 "2.5 "1 442NOK 1000
DCP 100Black2"5.25 "1 839NOK 200
ECP 125Hvit2"2.5 "1 734NOK 1000
FCP 200Hvit6"2.5 "2 643NOK 500
VESTIL -

Hjørnebeskyttere

Vestil kraftige hjørnebeskyttere brukes til å beskytte vegger og hjørner mot støtskader. De har støpt gummikonstruksjon for å tåle belastninger med høy belastning, ofte oppleves av dørkarmen, spor eller 90-graders hjørner. Utvalgte modeller er videre integrert med gule og svarte striper for økt sikt og monteringshull for å feste enheten til veggen.

StilModellHøydeInkludererMaterialePack SizeBreddePris (eks. mva)
AVCP-42U42 "maskinvarepolyetylen15.75 "1 372NOK
BYCG-1248.78 "Montering av maskinvarePVC44"635NOK
RFQ
GRAINGER -

Kantbeskyttere

StilModellSakPris (eks. mva)pk. Antall.
A60HH89Kantbeskytter14 338NOK 3200
B56 09 JMXNUMXKantbeskytter2 532NOK 200
B56 16 JMXNUMXKantbeskytter1 525NOK 60
B56 15 JMXNUMXKantbeskytter1 726NOK 80
B56 14 JMXNUMXKantbeskytter2 120NOK 55
C56 25 JMXNUMXKantbeskytter2 255NOK 55
C56 24 JMXNUMXKantbeskytter2 158NOK 70
D56 19 JMXNUMXKantbeskytter2 073NOK 100
B56 11 JMXNUMXKantbeskytter2 438NOK 125
D56 18 JMXNUMXKantbeskytter1 813NOK 100
D56 22 JMXNUMXKantbeskytter1 663NOK 48
C56 26 JMXNUMXKantbeskytter1 559NOK 35
E56 96 JKXNUMXKantbeskytter17 940NOK 1350
D56 23 JMXNUMXKantbeskytter1 200NOK 25
B56 13 JMXNUMXKantbeskytter1 391NOK 50
B56 10 JMXNUMXKantbeskytter2 122NOK 125
B56 12 JMXNUMXKantbeskytter2 505NOK 100
D56 21 JMXNUMXKantbeskytter1 871NOK 50
B56 17 JMXNUMXKantbeskytter2 316NOK 160
D56 20 JMXNUMXKantbeskytter2 260NOK 60
F56JL16beskyttelse22 698NOK 1600
F56JL20beskyttelse27 960NOK 1540
F56JL19beskyttelse20 975NOK 1540
F56JL14beskyttelse29 005NOK 2240
F56JL07beskyttelse30 289NOK 2940
APPROVED VENDOR -

Hjørnebeskytter

StilModellBreddePris (eks. mva)
A4TZY62"1 428NOK
A4TZY72"263NOK
A4TZY83"361NOK
B4TZY93"177NOK
APPROVED VENDOR -

Kantbeskytter

StilModellLengdeTykkelseBreddePris (eks. mva)
A4TZX624 "0.225 "2.5 "167NOK
A4TZX924 "0.16 "3"143NOK
A4TZY124 "0.225 "3"209NOK
A4TZX836 "0.225 "2.5 "252NOK
A4TZY236 "0.16 "3"224NOK
A4TZY336 "0.225 "3"287NOK
A4TZY448 "0.16 "3"331NOK
A4TZX748 "0.16 "2"189NOK
A4TZY548 "0.225 "3"352NOK
POLAR TECH -

Kantbeskytter

StilModellTykkelsePris (eks. mva)
A9071"1 757NOK
A9053 / 4 "1 636NOK
POLAR TECH -

Hjørnebeskytter

StilModellLengdeTykkelseBreddePris (eks. mva)
A9013"3 / 4 "3"475NOK
A9003.75 "3 / 4 "3.75 "799NOK
A9045.25 "1.5 "5.25 "897NOK
VESTIL -

Hjørnebeskyttere i MRCG-serien

StilModellFlensbreddeHøydeLengdeBreddePris (eks. mva)
AMRCG-205.520 "5.5 "5.5 "880NOK
BMRCG-396"39 "6"6"917NOK
VESTIL -

Hjørnebeskyttere i TPCG-serien

StilModellHøydePris (eks. mva)
ATPCG-3636 "699NOK
BTPCG-4848 "786NOK
CTPCG-6060 "899NOK
PARTNERS BRAND -

Kantbeskyttere

StilModellPris (eks. mva)
AEP3336120BX1 630NOK
BEP2236160BX1 910NOK
BEP2224160BX2 082NOK
BEP2260160BX2 126NOK
MIP RC TOOLS -

Kantbeskyttere

StilModellStropp breddeMaterialePris (eks. mva)
APCP-114-10001-1 / 4 "Plast1 221NOK
BPCP-1141-1 / 4 "Plast-
RFQ
SIGNODE -

Edge Protector - pakke med 2000

ModellSakPris (eks. mva)
PL-1AE2YZB2 605 NOK
ADVANCE TABCO -

Bullnose Alle sider av overshelf

ModellSakPris (eks. mva)
TA-100ACD7ZBZ841NOK
Se detaljer
ADVANCE TABCO -

Bullnose 3 sider av overhylle med bakre opp-sving

ModellSakPris (eks. mva)
TA-100RCD7ZCA1 013 NOK
Se detaljer
ADVANCE TABCO -

Bullnose Alle sider av arbeidsbordet

ModellSakPris (eks. mva)
TA-100CD7ZBY-
RFQ

Kant- og hjørnebeskyttere

Kant- og hjørnebeskyttere er designet for å stabilisere og beskytte last under frakt og lagring. Disse kant- og hjørnebeskytterne festes på plass ved hjelp av en strekkomslag eller stropp. Raptor Supplies tilbyr et bredt utvalg av kant- og hjørnebeskyttere fra merker som Advance Tabco, MIP, PAC Strapping-produkter, Polar Tech, Signode og Vestile. Disse enhetene eliminerer forskyvning av last under transport og gir ekstra støtte for dobbeltstablede paller. Utvalgte modeller har gule og svarte striper for økt synlighet. Velg fra et omfattende utvalg av kant- og hjørnebeskyttere, tilgjengelig i høydensitetspolyetylen, støpt gummi, plast, polystyrenskum, stål og resirkulert pappvarianter.

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?