Brann- og røykdempere Tilbehør

filtre

DAYTON -

Fusible Link

DAYTON smeltbare lenker er to metallstrimler loddet sammen med en smeltbar legering. De brukes til brannspjeldsystemer for automatisk å lukke spjeldet og hindre flammer i å spre seg. DAYTON smeltekoblinger er UL Standard 33-kompatible for å smelte ved 165 grader Fahrenheit, slik at deler kan skilles.

StilModellFusible Link TemperaturFaktisk breddePris (eks. mva)
A2TGJ2--82NOK
B2TGJ3165 ° F1 / 2 "75NOK
DAYTON -

Beholder vinkler

Dayton holdevinkler brukes for montering av Dayton rektangulære og firkantede brannspjeld horisontalt eller vertikalt. Disse holdevinklene har 20 gallon galvanisert stålkonstruksjon for korrosjonsbestandighet og er integrert med forhåndsstansede monteringshull og naglede sider for enkel installasjon. De er tilgjengelige i bredder fra 5.75 til 23.75 tommer.

StilModellFaktisk breddeMonteringstypeFinishMateriale Materiell tykkelsePris (eks. mva)
A2TGG45 3 / 4 "Horisontal vertikalGalvanisertStål20 ga.392NOK
A2TGG57 3 / 4 "Horisontal vertikalGalvanisertStål20 ga.445NOK
A2TGG79 3 / 4 "Horisontal vertikalGalvanisertStål20 ga.454NOK
B2TGG69 3 / 4 "Horisontal vertikalGalvanisertStål20 ga.355NOK
B2TGG811 3 / 4 "Horisontal vertikalGalvanisertStål20 ga.391NOK
B2TGG911 3 / 4 "Horisontal vertikalGalvanisertStål20 ga.427NOK
A2TGH211 3 / 4 "Horisontal vertikalGalvanisertStål20 ga.652NOK
A2TGH413 3 / 4 "Horisontal vertikalGalvanisertStål20 ga.648NOK
B2TGH313 3 / 4 "Horisontal vertikalGalvanisertStål20 ga.568NOK
B2TGH615 3 / 4 "Horisontal vertikalGalvanisertStål20 ga.764NOK
B2TGH515 3 / 4 "Horisontal vertikalGalvanisertStål20 ga.481NOK
A2TGH715 3 / 4 "Horisontal vertikalGalvanisertStål20 ga.837NOK
A2TGH817 3 / 4 "Horisontal vertikalGalvanisertStål20 ga.755NOK
B2TGH923 3 / 4 "Horisontal vertikalGalvanisertStål20 ga.837NOK
A2TGJ123 3 / 4 "Horisontal vertikalGalvanisertStål20 ga.987NOK

Brann- og røykdempere Tilbehør

Tilbehør til brann- og røykspjeld forhindrer at flammene sprer seg utover en klassifisert barriere. Tilbehørskatalogen inkluderer smeltbare ledd og holdevinkler. De smeltbare leddene brukes til å lukke brannspjeld og består av to metalllister, sammenføyd med smeltbar legering som kan smeltes ved 165 grader Fahrenheit. Holdevinklene hjelper til med å installere og dekke mellomrommet mellom vegg-/gulvåpningene og hylseenhetene for en jevn overflate og er tilgjengelig i faktiske bredder opp til 23.75 tommer.

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?