ALPHA FITTINGS Swivel Run T-skjorte


filtre
Grunnleggende materiale: Metal , Kroppsmateriale: Nikkelbelagt messing , Pakningsmateriale: Gummi , Maks. Press: 250 psi , Temp. Område: 0 grader til 160 grader F
StilModellTilkoblingstypeHex størrelseRørstørrelseTube Sizepk. Antall.Pris (eks. mva)
A
50225N-5-M5-PK5
Tube x hann8mm5mm5mm5802NOK
A
50225N-3-M5-PK5
Tube x hann8mm5mm3mm5940NOK
A
50225N-4-M5-PK5
Tube x hann8mm5mm4mm5772NOK
A
50225N-6-M5-PK5
Tube x hann8mm5mm6mm5793NOK
B
50222N-6-1/4-PK5
Rør x MNPT15mm1 / 4 "6mm5781NOK
B
50222N-8-1/2-PK5
Rør x MNPT22mm1 / 2 "8mm5969NOK
B
50222N-8-1/8-PK5
Rør x MNPT13mm1 / 8 "8mm5810NOK
B
50222N-4-1/8-PK5
Rør x MNPT13mm1 / 8 "4mm5651NOK
B
50222N-12-3/8-PK3
Rør x MNPT17mm3 / 8 "12mm3772NOK
B
50222N-10-3/8-PK3
Rør x MNPT17mm3 / 8 "10mm3714NOK
B
50222N-10-1/4-PK3
Rør x MNPT15mm1 / 4 "10mm3681NOK
B
50222N-12-1/2-PK3
Rør x MNPT22mm1 / 2 "12mm3822NOK
B
50222N-4-1/4=PK5
Rør x MNPT15mm1 / 4 "4mm5768NOK
B
50222N-5-1/8-PK5
Rør x MNPT13mm1 / 8 "5mm5662NOK
B
50222N-6-1/8-PK5
Rør x MNPT13mm1 / 8 "6mm5696NOK
B
50222N-8-1/4-PK5
Rør x MNPT15mm1 / 4 "8mm5871NOK
B
50222N-8-3/8-PK5
Rør x MNPT17mm3 / 8 "8mm5909NOK
B
50222N-10-1/2-PK3
Rør x MNPT22mm1 / 2 "10mm3725NOK

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?