Caster Dia .: 4" , hjulmateriale: Poly på Poly , hjultype: (2) Stiv, (2) Sving med låsebremser , hjulbredde: 1 1 / 2 " , Farge: Blå, Grå , Dekktype: solid , Rammemateriale: Stål , Fremre hjulmateriale: Poly på Poly , Høyde: 36 " Inkluderer: Inkluderer (2) stive hjul 1 1/2" brede, (2) svingbare låsehjul med bremser 1 1/2" brede, krever minimum 1/4" slangediameter og et minimum hvis 72 til 100 psi , Installasjonsmaskinvare inkludert: Nei , Materiale: Stål , Maks. Reiseavstand: 18 " , Min. Lufttrykk: 72 til 100 psi , Min. Slangediameter: 1 / 4 " , Antall Caster: 4 , Driftstype: Push Button , Plattformlengde: 36 " , Plattformmateriale: Stål , Bærbar: Ja , Strømkilde: Pneumatisk , Bakre hjulmateriale: Poly på Poly