VESTIL HT-20-2436A-AIR Hydraulisk luftstolpebord, 2000 Lb. Kapasitet, 24 x 36 tommer Størrelse | AG8CYB

VESTIL HT-20-2436A-AIR Hydraulisk luftstolpebord, 2000 Lb. Kapasitet, 24 x 36 tommer størrelse

På lager
Vare: AG8CYB Modell: HT-20-2436A-AIR

Få tak i det Mai 10, Fredag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

23 123 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakBærbart hydraulisk løftebord
Base TypeMassivt stål
Kapasitet2000 lbs.
Caster Dia.4"
Caster materialePoly på Poly
Type hjul(2) Stiv, (2) Sving med låsebremser
Hjulbredde1 1 / 2 "
FARGEBlå, Grå
Dekktypesolid
RammematerialeStål
Fremre hjul Dia.4"
Materiale på fremre hjulPoly på Poly
Høyde36 "
InkludererInkluderer (2) stive hjul 1 1/2" brede, (2) svingbare låsehjul med bremser 1 1/2" brede, krever minimum 1/4" slangediameter og et minimum hvis 72 til 100 psi
Installasjonsmaskinvare inkludertNei
Lengde42 "
Senket høyde36 "
MaterialeStål
Maks. Høyde54 "
Maks. Reiseavstand18 "
MåleenheterHVER
Min. Lufttrykk72 til 100 psi
Min. Høyde36 "
Min. Slangediameter1 / 4 "
nr. Caster4
Antall innlegg4
Operasjon2-trinns fotpumpe
DriftstypePush Button
Plattform Lengde36 "
PlattformmaterialeStål
Plattformbredde24 "
BærbarJa
StrømkildePneumatisk
Hevet høyde54 "
Bakhjul Dia.4"
Materiale på hjul bakPoly på Poly
Bredde24 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 145.35
HS kode8428900290
OpprinnelseslandCN

Produktvarianter

ProduktModellKapasitetLengdePlattformbreddeBreddePris
VESTIL HT-10-2036A-AIR Hydraulisk luftstolpebord, 1000 Lb. Kapasitet, 20 x 36 tommer Størrelse | AG8CXX HT-10-2036A-LUFT1000 lbs.40 "20 "20 "19 471 NOK
VESTIL HT-20-3036A-AIR Hydraulisk luftstolpebord, 2000 Lb. Kapasitet, 30 x 36 tommer Størrelse | AG8CYF HT-20-3036A-LUFT2000 lbs.42 "30 "30 "24 568 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

VESTIL HT-20-2436A-AIR Hydraulisk luftstolpebord, 2000 Lb. Kapasitet, 24 x 36 tommer størrelse
23 123 NOK / enhet