VESTIL SSC-serien overpakkebeholdere


filtre
Base Dia .: 23 " , Batterier inkludert: Nei , Kapasitet: 800 lbs. , Diameter: 37 " , Avløp inkludert: Ja , Gaffelhøyde: 2" , Gaffeltykkelse: 2" , Gaffelbredde: 6" , Innvendig bredde: 23 " , Lengde: 36.25 " , Materiale: Polyetylen med lav tetthet , Sump kapasitet: 65 gal. , Bredde: 36.25 "
StilModellFARGEHøydePris (eks. mva)
A
SCC-65-OR
oransje29.5 "3 020 NOK
B
SCC-65-CVR-OR
oransje11.63 "857NOK
C
SCC-65-YL
Gul29.5 "3 020 NOK
D
SCC-65-CVR-YL
Gul11.63 "857NOK

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?