Transporttrommer

filtre

SKOLNIK -

Transporttrommel av karbonstål

StilModellInnvendig høydeClosureLukk TypeLastekapasitetUtenfor Dia.Total høydeTykkelseVolumPris (eks. mva)
ACQ0503----14.25 "10.375 "-5 gal.1 750NOK
BHM11001--Boltring899 lb.30.5 "42.75 "-110 gal.9 287NOK
CCQ3005--Boltring517 lb.18.75 "29 "-30 gal.3 098NOK
CCQ3002--Boltring440 lb.18.5 "29 "-30 gal.3 185NOK
DCQ5504Q--Leverlock-ring935 lb.23 "34.5 "-55 gal.3 655NOK
EHM3001--Boltring517 lb.18.5 "29 "-30 gal.3 280NOK
F055C2-D13ST--------1 723NOK
RFQ
GCQ1002L--Boltring264 lb.14.25 "19 "-10 gal.2 518NOK
HCQ3005Q--Boltring517 lb.18.75 "29 "-30 gal.3 174NOK
ICQ5506T234--Boltring957 lb.23 "34.5 "-55 gal.4 341NOK
JCQ1603L----14.25 "27.25 "-16 gal.2 229NOK
KCQ5516L---824 lb.23 "35.25 "-55 gal.3 797NOK
LHM9601--Boltring968 lb.27 "42.75 "-96 gal.7 703NOK
MHM5502--Boltring880 lb.23 "34.5 "-55 gal.4 426NOK
JCQ1603---186 lb.14.25 "27 "-16 gal.2 081NOK
ICQ3005T234--Boltring517 lb.18.75 "29 "-30 gal.3 359NOK
NCQ3013---299 lb.18.75 "29.5 "-30 gal.2 764NOK
OCQ1003---116 lb.14.25 "19.25 "-10 gal.1 910NOK
GCQ1002--Boltring264 lb.14.25 "19 "-10 gal.2 270NOK
PHM8518--Boltring968 lb.27 "39.5 "-85 gal.5 815NOK
OCQ1003L---116 lb.14.25 "19.25 "-10 gal.2 017NOK
QCQ5504--Boltring935 lb.23 "34.5 "-55 gal.3 460NOK
RCQ1602--Boltring440 lb.14.25 "27.125 "-16 gal.2 332NOK
SCQ2006Q--Leverlock-ring484 lb.18.75 "21.5 "-20 gal.2 863NOK
CCQ3005L--Boltring517 lb.18.75 "29 "-30 gal.3 227NOK
SKOLNIK -

316 Transporttromler med lukket hode i rustfritt stål

StilModellInne i Dia.Utenfor Dia.Total høydePris (eks. mva)
AST3003-31618.25 "18.75 "28.25 "25 087NOK
BST5503-31622.5 "23 "34.25 "30 764NOK
ENPAC -

Poly-Spillpakker

StilModellFARGEHøydeLengdeSpillkapasitetBreddePris (eks. mva)
A1095-BDBlack41.5 "31.5 "95 Gallon31.5 "3 073NOK
RFQ
B1299-BDBlack47.5 "31 "95 Gallon31 "4 142NOK
RFQ
C1259-BDBlack45.5 "24 "50 Gallon24 "3 818NOK
RFQ
D1195-BDBlack--95 Gallon-2 500NOK
RFQ
E1195-ÅGul / Svart41.5 "31.5 "95 Gallon31.5 "2 615NOK
RFQ
F1199-ÅGul / Svart47.5 "31.5 "95 Gallon31.5 "4 238NOK
RFQ
G1159-ÅGul / Svart--50 Gallon-3 760NOK
RFQ
H1165-ÅGul / Svart37.5 "27.75 "65 Gallon23 "2 271NOK
RFQ
GRAINGER -

Transporttrommer

StilModellLukk TypeCoatingMålerhode~~POS=TRUNCLastekapasitetUtenfor Dia.Total høydePris (eks. mva)
A5668LSpaklåsring--Åpne hodet458 lb.23.5 "34.25 "3 134NOK
BDRTU55-999Stramt hodeRustinhibitor20/20/20Lukket hode832 lb.23 "34.75 "2 692NOK
CDRTL55-1209Stramt hodeEpoxy fenol18/20/18Lukket hode733 lb.24 "36 "2 844NOK
DDRTU55-1212Stramt hodeRustinhibitor18Lukket hode824 lb.24 "36 "2 962NOK
DDRTU55-1209Stramt hodeRustinhibitor18/20/18Lukket hode733 lb.24 "36 "2 748NOK
VESTIL -

SSC-serien overpakkebeholdere

StilModellFARGEHøydePris (eks. mva)
ASCC-65-CVR-ORoransje11.63 "857NOK
BSCC-65-ORoransje29.5 "3 020NOK
CSCC-65-CVR-YLGul11.63 "857NOK
DSCC-65-YLGul29.5 "3 020NOK
VESTIL -

SD-serien ståltromler, standard stål

StilModellKapasitetTrommekapasitetTørrvektMålerHøydeUtenfor Dia.StilPris (eks. mva)
ASD-30-TH-0830 gal.30 gal.26 lbs.20 ga.29 "19 "Lukket hode1 967NOK
BSD-30-OH-0230 gal.30 gal.26 lbs.20 ga.29 "19 "Åpne hodet2 200NOK
CSD-55-TH-1655 gal.55 gal.60 lbs.16 ga.35 "23 "Lukket hode3 197NOK
DSD-55-OH-0455 gal.55 gal.38 lbs.18 ga. (øverst), 20 ga. (Bunn)35 "23 "Åpne hodet2 721NOK
ESD-55-OH-0855 gal.--16 ga.--Åpne hodet3 652NOK
FSD-55-OH-0655 gal.55 gal.48 lbs.18 ga.35 "23 "Åpne hodet3 127NOK
VESTIL -

FDR-serien runde helfibertrommer

StilModellKapasitetTrommekapasitetTørrvektHøydeUtenfor Dia.Pris (eks. mva)
AFDR-5130 lbs.5 gal.4 lbs.12.38 "11.25 "-
RFQ
BFDR-12130 lbs.12 gal.7 lbs.22.81 "12.5 "714NOK
RFQ
CFDR-30260 lbs.30 gal.12 lbs.26 "18.5 "1 044NOK
RFQ
ROMOLD -

Beholder for overpakning

StilModellHøydeLengdePris (eks. mva)
AR1601720mm56mm-
RFQ
BOP11020mm830mm2 345NOK
BASCO -

Transporttrommel av polyetylen

StilModellVolumLukk TypeFARGEhode~~POS=TRUNCInne i Dia.LastekapasitetUtenfor Dia.Total høydePris (eks. mva)
ATHP15-2H15 gal.-BlåLukket hode15.875 "249 lb.16 "20 3 / 5 "1 031NOK
ATHP1515 gal.-BlåLukket hode14-2 / 5 "237 lb.14-13 / 32 "26.25 "787NOK
BTHP15N-2H15 gal.-HvitLukket hode15.875 "249 lb.16 "20 3 / 5 "1 093NOK
CTHP15N15 gal.-HvitLukket hode14-2 / 5 "237 lb.14-13 / 32 "26.25 "764NOK
DTHP2020 gal.-BlåLukket hode-333 lb.16 "27 "1 316NOK
ETHP20W20 gal.-HvitLukket hode-333 lb.16 "27 1 / 10 "1 316NOK
FTHO30R30 gal.-RødLukket hode-474 lb.19.5 "29.5 "1 569NOK
GTHO30N30 gal.-HvitLukket hode-474 lb.19.5 "29.5 "1 294NOK
HTHO30Y30 gal.-GulLukket hode-474 lb.19.5 "29.5 "2 136NOK
ITHO3030 gal.-BlåLukket hode-474 lb.19.5 "29.5 "1 418NOK
JTHO30BLK30 gal.-BlackLukket hode-474 lb.19.5 "29.5 "1 360NOK
KTHO35W35 gal.-HvitLukket hode-553 lb.19 "33 9 / 10 "1 781NOK
LTHO55R55 gal.-RødLukket hode-870 lb.23.25 "34.75 "1 933NOK
MOS55BP55 gal.BoltringBlåÅpne hodet19.25 "458 lb.22-15 / 16 "36.75 "2 478NOK
NTH55N-GPC55 gal.-Hvit med grønt dekselLukket hode-870 lb.23.5 "35 "2 640NOK
OTHO55N55 gal.-HvitLukket hode-870 lb.23.5 "34 4 / 5 "1 664NOK
POS55LF55 gal.Leverlock-ringBlåÅpne hodet19.25 "458 lb.22-15 / 16 "36.75 "2 663NOK
JTHO55BLK55 gal.-BlackLukket hode-870 lb.23.5 "34 4 / 5 "1 583NOK
QTHO5555 gal.-BlåLukket hode-870 lb.23.5 "34 4 / 5 "1 608NOK
RTHO55W55 gal.-HvitLukket hode-870 lb.23.5 "34 4 / 5 "1 723NOK
STHO55Y55 gal.-GulLukket hode-870 lb.23.5 "34.75 "1 933NOK
APPROVED VENDOR -

Stålbergingstrommel

StilModellMålerInne i Dia.LastekapasitetUtenfor Dia.Total høydeVolumPris (eks. mva)
A820YM1214 "8 gal-16 "8 gal.2 203NOK
BS30 BR18 14462R1818.25 "30 gal-29 "30 gal.2 836NOK
C3780EY1818.25 "-20 "29.25 "30 gal.2 507NOK
D2616P18--26 "39 "85 gal.5 128NOK
APPROVED VENDOR -

Transporttrommel av stål

StilModellPris (eks. mva)
AB15BR12 17855W2 419NOK
B17855R3 147NOK
C17855M3 266NOK
APPROVED VENDOR -

Fibertrommel

StilModellLukk TypeInne i Dia.Utenfor Dia.Total høydeVolumPris (eks. mva)
A10091-14.75 "14.5 "32 "30 gal.898NOK
B17864-11.625 "11.625 "8.75 "5 gal.362NOK
C7978--15.5 "20.13 "16.5 gal.633NOK
D7979--15.5 "28.5 "24 gal.768NOK
E10090-14.5 "14.5 "16.25 "15 gal.447NOK
F17865-12.25 "11.625 "16.25 "10 gal.344NOK
G17862Boltring18.5 "18.5 "27 "30 gal.1 476NOK
H17861Leverlock-ring-15.5 "18.5 "15 gal.741NOK
APPROVED VENDOR -

HDPE transporttrommel

StilModellLukk TypeFARGEUtenfor Dia.Total høydeVolumPris (eks. mva)
A65104BoltringBlå23.75 "37.75 "55 gal.2 751NOK
BOT15LBoltringBlå15 "27.75 "15 gal.1 306NOK
C135451BLeverlock-ringBlå21.25 "36.125 "55 gal.4 063NOK
D18088BLeverlock-ringBlå17.75 "20.625 "20 gal.2 096NOK
E18088BLLeverlock-ringBlack17.75 "20.625 "20 gal.2 282NOK
F18087-1BLeverlock-ringBlå16.75 "31.625 "30 gal.2 436NOK
ULTRATECH -

Overpack Salvage Trommel

StilModellFARGEUtenfor Dia.Total høydePris (eks. mva)
A570Black32.25 "38.5 "5 054NOK
B584Gul35.5 "44.5 "7 006NOK
ENPAC -

Overpack / bergingstrommel

StilModellLukk Typehode~~POS=TRUNCInne i Dia.LastekapasitetUtenfor Dia.Total høydeVolumPris (eks. mva)
A1095-Å---650 lbs.---3 493NOK
RFQ
B1065-ÅSkruSkruelokk23 "440 lb.27.75 "37 "65 gal.3 697NOK
C1259-ÅSkruSkruelokk20 "275 lb.23 "45.375 "50 gal.4 849NOK
D1295-ÅSkruSkruelokk27 "650 lb.32 "44 "95 gal.5 484NOK
E1220-ÅSkruÅpne hodet21.5 "166 lb.22.25 "19 "20 gal.1 217NOK
F1230-ÅSkruSkruelokk21.5 "220 lb.22.25 "30 "30 gal.1 511NOK
G1037-ÅSkruSkruelokk25.75 "650 lb.31.125 "41.5 "95 gal.4 256NOK
H1299-ÅSkruSkruelokk27.25 "250 lb.31.125 "47.5 "95 gal.5 596NOK
I1051-ÅSkru på lokketÅpne hodet48 "5000 lb.71 "69 "-36 173NOK
J1180-ÅSkru på lokketÅpne hodet28 "2500 lb.41 "57 "-15 152NOK
K1040-ÅSkru på lokketÅpne hodet24 "650 lb.32 "45 "-5 561NOK
EAGLE -

HDPE bergingstrommel

StilModellLukk TypeInne i Dia.LastekapasitetUtenfor Dia.Total høydeVolumPris (eks. mva)
A1695Boltring27.5 "748 lb.31 "44.375 "95 gal.3 518NOK
B1665Boltring27.125 "440 lb.31 "38.875 "65 gal.3 638NOK
C1602Leverlock-ring19 "396 lb.21.125 "28.5 "30 gal.994NOK
D1654Leverlock-ring19 "165 lb.20.875 "20.375 "20 gal.929NOK
E1650Skru19.375 "125 lb.20.375 "20.75 "20 gal.794NOK
VESTIL -

Fibertrommer i FD-serien

StilModellKapasitetTrommekapasitetTørrvektHøydeInne i Dia.SakUtenfor Dia.Pris (eks. mva)
AFD-15150 lbs.15 gal.7 lbs.20 "14 3 / 4 "Drum15.75 "958NOK
RFQ
BFD-30225 lbs.30 gal.12 lbs.27.25 "17 5 / 8 "Transporttrommel18.75 "1 172NOK
CFD-55550 lbs.55 gal.18 lbs.36 "20 5 / 8 "Transporttrommel21.875 "1 473NOK
ENPAC -

Econo Spill Shell

StilModellLengdeSpillkapasitetBreddePris (eks. mva)
A5002-BK45 "21.5 Gallon35 "1 680NOK
RFQ
B5004-BK51 "36 Gallon47 "2 004NOK
RFQ
BASCO -

Glatt fibertrommel

StilModellInne i Dia.LastekapasitetUtenfor Dia.Total høydeVolumPris (eks. mva)
AFL15-15-22515.5 "225 lb.16 "19.5 "15 gal.838NOK
BFL18-30-30018.5 "314 lb.19 "27 "30 gal.819NOK
CFL21-55-40021.5 "400 lb.22 "35.5 "55 gal.1 337NOK
VESTIL -

SD-serien ståltromler, rustfritt stål

StilModellKapasitetStilPris (eks. mva)
ASSD-30-TH-0330 gal.Lukket hode15 914NOK
BSSD-30-OH-0430 gal.Åpne hodet15 628NOK
CSSD-55-TH-0355 gal.Lukket hode18 364NOK
BASCO -

Fibertrommel

StilModellLastekapasitetTotal høydeVolumPris (eks. mva)
AFFL21-55400 lb.35.5 "55 gal.951NOK
BFFL21-55PC400 lb.35.5 "55 gal.1 264NOK
CFFL21-47400 lb.31 "47 gal.942NOK
D17863518 lb.34.5 "55 gal.2 107NOK

Transporttrommer

Raptor Supplies tilbyr en 30 og 55 gallon transportfat fra merker som Eagle, Enpac,Grainger, Guardair, Justrite, Mauser, Romold og Skolnik for lagring og transport av væsker og pulvermaterialer. Vestile transportfat har en lett og kostnadseffektiv design som gir et bedre alternativ til stålfat og er ideelle for bruk med både tørre og solide materialer. Disse trommene har flat topp og bunn for bedre stabling og for å spare lagringsplass. Ørn transporttromler er produsert i samsvar med UL- og FDA-standarder og har en formblåst HDPE-konstruksjon som gir utmerket vær- og kjemikaliebestandighet. De er fall- og stabeltestet under maksimale belastningsforhold og tåler temperaturer mellom -30 og 130 grader F.

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?