Gaffeldeksler

filtre

VESTIL -

F4 -serien gaffelbladbeskyttere

Raptor Supplies tilbyr et bredt utvalg av F4-seriens gaffelbladbeskyttere fra Vestil, laget av polyetylen som ganske enkelt skyves over gaflene og kan holdes på plass med en gaffelnål og en splint. Disse gaffelbladbeskytterne med butte ende brukes for å forhindre skade på pakker og skrens fra skarpe kanter på gaffeltrucker. De brukes også til å skjule riper og huler på gaflene og er tilgjengelige i 36, 42, 48 og 60 tommers lengder.

StilModellLengdeBrukbar gaffellengdeBruk med GaffelbladlengdePris (eks. mva)
AF4-3638.88 "36 "36 "1 431NOK
BF4-4244.88 "42 "42 "1 008NOK
CF4-4850.88 "48 "48 "1 487NOK
DF4-6062.88 "60 "60 "1 644NOK
VESTIL -

Gaffeltuppbeskyttere i FPU-serien

Vestil gaffelspissbeskyttere har en slitesterk og lett design og inkluderer en 6 tommers nylonstropp for å feste beskytteren på plass. De gjør gaflene tryggere i alle slags arbeidsmiljøer og reduserer skader. Raptor Supplies tilbyr disse beskytterne i 4 og 5 tommers gaffelbredder og i tykt og tynt skalldesign.

StilModellFARGEHøydeLengdeBreddePris (eks. mva)
AFPU-TK-45-ORoransje2.75 "7.19 "8.81 "2 046NOK
RFQ
BFPU-TN-45-ORoransje1.5 "7.25 "7.75 "1 474NOK
RFQ
CFPU-TN-45-RDRød1.5 "7.25 "7.75 "1 474NOK
RFQ
DFPU-TK-45-RDRød2.75 "7.19 "8.81 "2 046NOK
RFQ
EFPU-TK-45-YLGul2.75 "7.19 "8.81 "2 046NOK
RFQ
FFPU-TN-45-YLGul1.5 "7.25 "7.75 "1 474NOK
RFQ
VESTIL -

Gaffelbladbeskyttere

Vestil gaffelbladbeskyttere er designet for å beskytte pakker mot skrens eller uønskede skader forårsaket av skarpe kanter på lastebilgafler. Disse stumpe bladbeskytterne har lett polyetylenkonstruksjon for enkel bevegelse fra arbeidsstasjon til arbeidsstasjon og kommer i en lys gul finish for enkel synlighet selv på avstand. Velg fra et bredt utvalg av disse gaffelbladbeskytterne som er raske å montere og enkle å fjerne, tilgjengelig i lengder fra 38.875 til 62.875 tommer på Raptor Supplies.

StilModellLengdeBrukbar gaffellengdeBruk med GaffelbladlengdePris (eks. mva)
AF5-3638.88 "36 "36 "1 530NOK
RFQ
BF5-4244.88 "42 "42 "1 602NOK
RFQ
CF5-4850.88 "48 "48 "1 658NOK
RFQ
DF5-6062.88 "60 "60 "1 746NOK
RFQ
CALDWELL -

Gaffeldeksler

StilModellGaffelhøydeGaffellengdeGaffelbreddePris (eks. mva)pk. Antall.
A42-1 1/2-41.5 "42 "4"10 517NOK 2
A48-1 1/2-51.5 "48 "5"14 055NOK 2
A54-1 1/2-51.5 "54 "5"17 890NOK 2
A48-2-62"48 "6"18 024NOK 2
A84-4-64"84 "6"24 980NOK 2

Gaffeldeksler

Gaffeldeksler kan enkelt installeres på standard gaffelgafler og gir en glatt og skadesikker overflate for sikker løfting av last som fat, metallbokser eller bur. De gir ekstra stabilitet og reduserer potensiell produktglidning på gaflene

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?