VESTIL SCC-65-OR Drum Containment Base, oransje | AG7YLX

VESTIL SCC-65-OR Trommeloppbevaringsbase, oransje

På lager
Vare: AG7YLX Modell: SCC-65-OR

Få tak i det Mai 3, Fredag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

3 020 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakOverpack trommel
Base Dia.23 "
Batterier inkludertNei
Kapasitet800 lbs.
FARGEoransje
Avløp inkludertJa
TrommelmaterialeStål, plast
Gaffelhøyde2"
Gaffeltykkelse2"
Gaffelbredde6"
Høyde29.5 "
Innvendig bredde23 "
Lengde36.25 "
MaterialePolyetylen med lav tetthet
MåleenheterHVER
Antall trommer1
Sump Kapasitet65 gal.
Bredde36.25 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 14.4
Skipets høyde (cm)74.93
Skipets lengde (cm)92.08
Skipets bredde (cm)92.08
HS kode3926901000
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellFARGEHøydePris
VESTIL SCC-65-CVR-OR Trommellokk, oransje | AG7YLV SCC-65-CVR-ORoransje11.63 "857NOK
VESTIL SCC-65-CVR-YL trommellokk, gul | AG7YLW SCC-65-CVR-YLGul11.63 "857NOK
VESTIL SCC-65-YL Trommeloppbevaringsbase, gul | AG7YLY SCC-65-YLGul29.5 "3 020 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

VESTIL SCC-65-OR Trommeloppbevaringsbase, oransje
3 020 NOK / enhet