Tilbehør til rengjøring av rør og spoler

filtre

SPEEDCLEAN -

Eksterne batteriladere

StilModellPris (eks. mva)
ACJ2-242 476NOK
BCJ2-252 643NOK
SPEEDCLEAN -

Spraystaver

Speedclean spraystaver er designet for rengjøring av skitne klimaanleggsspoler, kondensatorer, fordampere og kjøleenheter ved bruk av spiralrensesystemer. Disse spraystavene kan enkelt forlenges for å nå og rengjøre på trange steder og har aluminiumskonstruksjon for holdbarhet. Velg mellom et bredt utvalg av disse spraystavene, tilgjengelig i 24, 36, 48 og 60 tommers lengder.

StilModellLengdetypenPris (eks. mva)
A8945-2424 "24 "Lange 90 grader1 822NOK
A894536 "36 "Lange 90 grader2 010NOK
A8945-4848 "48 "Lange 90 grader2 293NOK
A8945-6060 "60 "Lange 90 grader2 608NOK
RFQ
SPEEDCLEAN -

Mini Split Bib -sett

Speedclean delte smekker festes til kanalløse / mini-delte systemer for rengjøring med trykkvann og spiralrensere. Disse enhetene har patentert teknologi for å forhindre at vann renner over veggene. De inkluderer en smekke, justerbare monteringsbraketter og selvklebende omslag. Utvalgte modeller leveres med en bøtte for å holde vann borte fra vegger og omgivelser for sikker avhending.

StilModellDimensjonerPris (eks. mva)
ACJ-MSB-ACC-KIT4 fot x 2 fot x 8 "1 402NOK
RFQ
BMSB-KIT36 "x16"1 842NOK
RFQ
AMSB-KIT-NB36 "x16"1 790NOK
RFQ
CMSB-KIT-XL-NB58 "x16"2 109NOK
RFQ
DMSB-KIT-XL58 "x16"3 009NOK
RFQ
SPEEDCLEAN -

FlowJet såpedyser med lavt trykk

Speedclean trykksåpeerstatningsdyser gir nok trykk til å rengjøre spolene på en sikker måte, men ikke skade dem. De er spesielt designet for bruk med FlowJet-systemer. Disse enhetene er laget av slitesterk messing og gir utvidet rekkevidde til spoler for enkel rengjøring.

StilModellPris (eks. mva)
ACJ-QDN-1512Y277NOK
RFQ
BCJ-QDN-LP25197NOK
RFQ
SPEEDCLEAN -

Rørrenseskaft

Speedclean rørrenseaksler er designet for rengjøring av rør i forbindelse med kjølerørrensesystemer. De har et robust indre skaft med nylonbelagt ytre for å minimere slitasje mot slitende miljøer og grov industriell misbruk. Disse akslingene leveres med standard maskinkoblinger og en gjenget børste for enkel installasjon / utskifting. Velg fra et bredt utvalg av disse rørrenseskaftene, tilgjengelig i 15, 25 og 35 fot lengder.

StilModellInne i Dia.LengdePris (eks. mva)
ASC-TC-S02-35R7/16 "- 1/2"35ft.3 350NOK
RFQ
ASC-TC-S02-25R7/16 "- 1/2"25ft.2 854NOK
RFQ
ASC-TC-S02-15R7/16 "- 1/2"15ft.2 419NOK
RFQ
BSC-TC-S03-15R9/16 "- 1"15ft.2 667NOK
RFQ
BSC-TC-S03-25R9/16 "- 1"25ft.3 226NOK
RFQ
BSC-TC-S03-35R9/16 "- 1"35ft.3 722NOK
RFQ
SPEEDCLEAN -

Lance forsamlinger

Speedclean lanseenheter er designet for rengjøring rundt gjenstander på vanskelig tilgjengelige områder og innvendige spoler ved hjelp av spraystaver. Disse utvidelsene har forkrommet stålkonstruksjon for å tåle høye temperaturer opp til 200 grader F og trykk opp til 4000 psi. Velg fra et bredt utvalg av disse lanseenhetene, tilgjengelig i 24, 36, 48 og 60 tommers lengder.

StilModellLengdetypenPris (eks. mva)
ACJ-965624 "24 "utvidelse1 266NOK
ACJ-965736 "36 "utvidelse1 766NOK
ACJ-965848 "48 "utvidelse1 758NOK
ACJ-965960 "60 "utvidelse1 971NOK
RFQ
SPEEDCLEAN -

Nylon børster

Speedclean nylonbørster er designet for å fjerne lette avleiringer fra rør. Disse børstene har nylonbust som hindrer bakterievekst og motstår de fleste syrer. De er tilgjengelige i pakker på 10, i størrelser fra 1/2 til 1 tomme.

StilModellHøydeStørrelseBreddePris (eks. mva)
ASC-TC-BN-11"1"1"1 255NOK
ASC-TC-BN-1/21 / 2 "1 / 2 "1 / 2 "1 168NOK
ASC-TC-BN-3/43 / 4 "3 / 4 "3 / 4 "1 168NOK
ASC-TC-BN-5/85 / 8 "5 / 8 "5 / 8 "1 168NOK
ASC-TC-BN-7/87 / 8 "7 / 8 "7 / 8 "1 168NOK
ASC-TC-BN-7/167 / 16 "7 / 16 "7 / 16 "1 168NOK
ASC-TC-BN-9/169 / 16 "9 / 16 "9 / 16 "1 236NOK
ASC-TC-BN-11/1611 / 16 "11 / 16 "11 / 16 "1 168NOK
ASC-TC-BN-13/1613 / 16 "13 / 16 "13 / 16 "1 168NOK
ASC-TC-BN-15/1615 / 16 "15 / 16 "15 / 16 "1 236NOK
SPEEDCLEAN -

Firkantede koblinger

Speedclean-koblinger er reservedeler designet for å passe SpeedClean fleksible aksler for rørrengjøring. De er laget av stål og er lette, kompakte og holdbare. Disse enhetene har høyde og lengde på henholdsvis 3/8 og 2 tommer.

StilModelltypenPris (eks. mva)
ASC-TC-C27Akselbørste289NOK
ASC-TC-C37Akselbørste266NOK
BSC-TC-C33Akseldrift231NOK
BSC-TC-C23Akseldrift295NOK
SPEEDCLEAN -

Kornbørster

Speedclean grit børster har fleksibel konstruksjon for rengjøring av smale fugemasselinjer og ujevne overflater, og er ideelle for lett til middels rusk fra rør. Disse børstene har nylonkarbidbust som motvirker bakterievekst, motstår de fleste syrer og holder formen. De er tilgjengelige i pakker med 6 enheter.

StilModellHøydeStørrelseBreddePris (eks. mva)
ASC-TC-BGB-1251.125 "13/16 - 1 "1.12 "1 118NOK
ASC-TC-BGB-07513 / 16 "7/16 - 5/8 "13 / 16 "1 124NOK
ASC-TC-BGB-10015 / 16 "11/16 - 3/4 "15 / 16 "1 144NOK
SPEEDCLEAN -

Hurtigkoblingsadaptere

Speedclean CoilJet hurtigkoblingsadaptere med hurtigkoblinger er utformet for å passe CoilJet spiralrengjøringsutstyr. Disse enhetene har lavtrykkskontroll for vedlikehold av spole. De er laget av slitesterk messing og kan håndtere en maksimal væsketemperatur på 200 grader Fahrenheit.

StilModelltypenPris (eks. mva)
ACJ-QDN-4545 Degrees1 161NOK
BCJ-QDN-9090 Degrees1 158NOK
SPEEDCLEAN -

Sprøytestav

StilModellDimensjonerLengdePris (eks. mva)
ASC-VSC-M0018 / N--580NOK
RFQ
B8945-0-DEG-FW12-12 "881NOK
RFQ
CSC-CS-Wand0.375 "x 36"3ft.601NOK
RFQ
D8945-0-DEG-FLEX5 fot x 3 fot x 2 fot24 "1 023NOK
RFQ
SPEEDCLEAN -

Fleksisk aksel

StilModellLengdeMaks. StrømmeMaks. PressStørrelsePris (eks. mva)
ASC-TC-S02-15R180 ".19 GPM26 psi7/16 - 1/2 ID6 671NOK
ASC-TC-S03-15R180 ".25 GPM27 psi9/16 - 1 "6 542NOK
ASC-TC-S03-25R300 ".25 GPM27 psi9/16 - 1 "4 610NOK
ASC-TC-S02-25R300 ".19 GPM26 psi7/16 - 1/2 ID5 808NOK
ASC-TC-S03-35R420 ".25 GPM27 psi9/16 - 1 "4 679NOK
ASC-TC-S02-35R420 ".19 GPM26 psi7/16 - 1/2 ID4 224NOK
MI-T-M -

Lance forsamlinger

StilModellPris (eks. mva)
A16-0366631NOK
B16-0419322NOK
RFQ
SPEEDCLEAN -

Spraystav, rett vinkel, 36 "lengde

ModellSakPris (eks. mva)
SC-WWSS-HFAB8VKR3 556 NOK
SPEEDCLEAN -

External Battery Charger With Lugs For CJ-95 , 12 VDC

ModellSakPris (eks. mva)
8924AE3AJA2 000 NOK
SPEEDCLEAN -

Erstatningsbatterilader for CJ-95 CoilJet, 12VDC

ModellSakPris (eks. mva)
CJ-9693AE3AJK2 202 NOK
SPEEDCLEAN -

Forlengelse for CJ-WWSS, 16 "lengde

ModellSakPris (eks. mva)
CJ-WWSS-EXTAE3AJR1 983 NOK
SPEEDCLEAN -

Kondensatornål, aluminium, 150 psi

ModellSakPris (eks. mva)
CN-03AE3AJT3 241 NOK
SPEEDCLEAN -

Ladersett for CJ-125 med batteri og lader, 12 VDC

ModellSakPris (eks. mva)
CJ125-KIT-SBAH2KWX5 051 NOK
SPEEDCLEAN -

Forlengelsesslange med beslag, 12 fot, 3.25 Gpm, 125 grader

ModellSakPris (eks. mva)
CJ-HF-EXTHOSEAH2KXC1 324 NOK
SPEEDCLEAN -

Glassrensertilbehør

ModellSakPris (eks. mva)
SC-VSC-M0117/NAX3KGG428NOK
Se detaljer

Tilbehør til rengjøring av rør og spoler

Raptor Supplies tilbyr et bredt spekter av speedclean tilbehør til rengjøring av rør og spiral inkludert tilbakeslagsventiler, kondensatornåler, koblinger, eksterne batteriladere, hunn- og hannkoblinger, sandbørster, skummende dyser og lanseenheter. Forlengelseslanser gir lengre rekkevidde og rask rengjøring rundt gjenstander i trange områder og vanskelig tilgjengelige områder inne i spoler. Skummunnstykker tilfører luft til sprayen av skumspiralrens for å øke skumnivåene og fjerne smuss fra HVAC og kjølespiraler. Raske frakoblinger gir enkel tilkobling til og frakobling fra spiralrensesystemer. Vi tilbyr også fleksible staver laget av kobber av høy kvalitet som kan bøyes for å nå selv de trangeste stedene.

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?