PACKERS KROMER Verktøybalanser


filtre
StilModellHjulvektKabellengdeKabelmaterialeFor veiing av verktøyHousing MaterialGenerell dybdeTotal høydeSamlet breddePris (eks. mva)
A
7228-1
3.35 lb.4.9ft.Smurt, antirotasjon, stål0.8 til 2.6 lb.nylon3.5 "19 "5.5 "2 989 NOK
A
7228-2
3.60 lb.4.9ft.Smurt, antirotasjon, stål2.6 til 5.7 lb.nylon3.5 "19 "5.5 "3 250 NOK
A
7228-3
3.65 lb.4.9ft.Smurt, antirotasjon, stål5.7 til 8.4 lb.nylon3.5 "19 "5.5 "4 402 NOK
A
7228-4
3.70 lb.4.9ft.Smurt, antirotasjon, stål8.4 til 11.4 lb.nylon3.5 "19 "5.5 "4 864 NOK
A
7228-5
3.95 lb.4.9ft.Smurt, antirotasjon, stål11.4 til 14.3 lb.nylon3.5 "19 "5.5 "5 493 NOK
B
7230-3
8.20 lb.6.5ft.Smurt, antirotasjon, stål13 til 22 lb.nylon5"21 "7"10 272 NOK
B
7230-4
8.65 lb.6.5ft.Smurt, antirotasjon, stål20 til 30 lb.nylon5"21 "7"11 963 NOK
B
7230-5
8.70 lb.6.5ft.Smurt, antirotasjon, stål29 til 37 lb.nylon5"21 "7"12 795 NOK
B
7230-6
9.85 lb.6.5ft.Smurt, antirotasjon, stål35 til 46 lb.nylon5"21 "7"14 724 NOK
C
7241-2
35.55 lb.6.5ft.Smurt, antirotasjon, stål44 til 66 lb.Aluminum8"30 "9.875 "35 791 NOK
C
7241-3
37.85 lb.6.5ft.Smurt, antirotasjon, stål66 til 99 lb.Aluminum8"30 "9.875 "39 471 NOK
C
7241-4
39.20 lb.6.5ft.Smurt, antirotasjon, stål99 til 132 lb.Aluminum8"30 "9.875 "42 903 NOK
C
7241-5
42.75 lb.6.5ft.Smurt, antirotasjon, stål132 til 165 lb.Aluminum8"30 "9.875 "45 953 NOK
C
7241-7
45 lb.6.5ft.Stål198 til 220 lb.Aluminum8"30 "9 13 / 16 "50 940 NOK
C
7241-6
45 lb.6.5ft.Stål165 til 198 lb.Aluminum8"30 "9 13 / 16 "49 166 NOK

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?