Verktøybalanser

filtre

Verktøybalansere er designet for å balansere verktøy og annet roterende utstyr for å redusere vibrasjoner og forbedre presisjonen i arbeidet som utføres. Disse enhetene består av en kabel eller...Les mer

REELCRAFT -

Spring Retractable Tool Balancers, TB -serien

Reelcraft TB-serien, fjæruttrekkbare verktøybalansere festes til verktøy gjennom en kabelkrok for å løfte dem og redusere tretthet for operatører i samlebånd og arbeidsstasjoner som krever hyppig bruk av verktøy. De har et spolehus av kompositt/stål med en strukket uttrekkbar fjær for å forlenge og trekke inn 6/8 tommers kablene. Disse verktøybalanserne er integrert med sinkbelagte karbonstålkabler med en sikkerhetslås for verktøyfeste. De øker produktiviteten ved å holde verktøy plassert over arbeidsområdene, for å kreve minimal operatørbevegelse og forhindre at verktøy faller ned ved et uhell. Utvalgte modeller leveres med en låsende skralle for å låse kabelen på plass for å flytte verktøyene rundt et fast område. Velg fra et bredt utvalg av disse verktøybalanserne, tilgjengelig med maksimale lastekapasiteter fra 1.5 til 10 lb.

StilModellKabellengdeFor veiing av verktøyHousing MaterialGenerell dybdeTotal høydeSamlet breddeHjulvektPris (eks. mva)
ATB 01 16ft.0 til 1.5 lb.Kompositt4"9.25 "2.875 "1 lb.1 229NOK
ATB 03 16ft.1.5 til 3 lb.Kompositt4"9.25 "2.875 "1 lb.1 304NOK
ATB 05 16ft.3 til 5 lb.Kompositt4"9.25 "2.875 "1.5 lb.1 318NOK
BTBL 10 18ft.5 til 10 lb.Stål8.75 "13.875 "3.38 "9 lb.5 892NOK
INGERSOLL-RAND -

Verktøyopptrekker

StilModellKabelmaterialeFor veiing av verktøyHjulvektPris (eks. mva)
ABMDS-4Nylonbelagt galvanisert4.4 til 8.8 lb.4.4 lb.3 421NOK
ABMDS-2Nylonbelagt galvanisert2.2 til 5.5 lb.4.4 lb.2 878NOK
ABMDS-8Rustfritt stål13.2 til 17.6 lb.5.5 lb.3 916NOK
StilModellFor veiing av verktøySakPris (eks. mva)
ABG-15-L-Verktøybalanser6 089NOK
RFQ
ABG-07-L5 til 10 lb.Verktøyopptrekker4 944NOK
ABG-20-L16 til 23 lb.Verktøyopptrekker7 118NOK
ABG-25-L22 til 27 lb.Verktøyopptrekker7 840NOK
StilModellFor veiing av verktøyHjulvektPris (eks. mva)
ABD-010.5 til 1.5 lb.1 lb.947NOK
ABD-031.5 til 3 lb.1 lb.1 111NOK
ABD-053 til 5 lb.1.1 lb.1 109NOK
StilModellFor veiing av verktøySakPris (eks. mva)
ABG-15-Verktøybalanser4 738NOK
RFQ
ABG-075 til 10 lb.Verktøyopptrekker4 534NOK
ABG-2016 til 23 lb.Verktøyopptrekker5 521NOK
ABG-2522 til 27 lb.Verktøyopptrekker6 853NOK
VESTIL -

TBR-serien verktøybalansere

StilModellKabellengdeHøydeLengdeLastekapasitetMinste belastningBreddePris (eks. mva)
ATBR-16 ft.9.25 "4"1 lbs.0 lbs.3"1 478NOK
BTBR-36 ft.9.25 "4"3 lbs.1 1/2 lbs.3"1 578NOK
CTBR-56 ft.9.25 "4"5 lbs.3 lbs.3"1 607NOK
DTBR-108 ft.14 "8.75 "10 lbs.5 lbs.3.5 "5 238NOK
ETBR-128 ft.14 "8.75 "12 lbs.8 lbs.3.5 "5 726NOK
FTBR-158 ft.14 "8.75 "15 lbs.10 lbs.3.5 "6 226NOK
GTBR-238 ft.14 "8.75 "23 lbs.16 lbs.3.5 "7 300NOK
INGERSOLL-RAND -

Verktøybalanser

StilModellFor veiing av verktøyPris (eks. mva)
ABLD10.88 til 2.2 lb.1 215NOK
ABLD22.2 til 4.4 lb.1 167NOK
ABLD34 til 6 lb.1 398NOK
SPEEDAIRE -

Verktøyopptrekker

StilModellFor veiing av verktøyHjulvektPris (eks. mva)
A5YAP04 til 9 lb.6.28 lb.2 020NOK
B5YAN76 til 8 lb.6.28 lb.2 020NOK
C5YAP29 til 13 lb.6.61 lb.2 324NOK
StilModellFor veiing av verktøyHjulvektPris (eks. mva)
ABHR-80.9 til 1.7 lb.2.6 lb.3 981NOK
ABHR-151.5 til 3.3 lb.2.6 lb.4 144NOK
ABHR-252.6 til 5.5 lb.2.9 lb.4 136NOK
SPEEDAIRE -

Verktøybalanser

StilModellFor veiing av verktøyHjulvektPris (eks. mva)
A5YAP11 til 2 lb.1.39 lb.680NOK
B5YAP32 til 4 lb.1.48 lb.706NOK
A5YAN84 til 6 lb.1.74 lb.788NOK
PACKERS KROMER -

Verktøybalanser

StilModellHjulvektKabellengdeKabelmaterialeFor veiing av verktøyHousing MaterialGenerell dybdeTotal høydeSamlet breddePris (eks. mva)
A7228-13.35 lb.4.9ft.Smurt, antirotasjon, stål0.8 til 2.6 lb.nylon3.5 "19 "5.5 "2 989NOK
A7228-23.60 lb.4.9ft.Smurt, antirotasjon, stål2.6 til 5.7 lb.nylon3.5 "19 "5.5 "3 250NOK
A7228-33.65 lb.4.9ft.Smurt, antirotasjon, stål5.7 til 8.4 lb.nylon3.5 "19 "5.5 "4 402NOK
A7228-43.70 lb.4.9ft.Smurt, antirotasjon, stål8.4 til 11.4 lb.nylon3.5 "19 "5.5 "4 864NOK
A7228-53.95 lb.4.9ft.Smurt, antirotasjon, stål11.4 til 14.3 lb.nylon3.5 "19 "5.5 "5 493NOK
B7230-38.20 lb.6.5ft.Smurt, antirotasjon, stål13 til 22 lb.nylon5"21 "7"10 272NOK
B7230-48.65 lb.6.5ft.Smurt, antirotasjon, stål20 til 30 lb.nylon5"21 "7"11 963NOK
B7230-58.70 lb.6.5ft.Smurt, antirotasjon, stål29 til 37 lb.nylon5"21 "7"12 795NOK
B7230-69.85 lb.6.5ft.Smurt, antirotasjon, stål35 til 46 lb.nylon5"21 "7"14 724NOK
C7241-235.55 lb.6.5ft.Smurt, antirotasjon, stål44 til 66 lb.Aluminum8"30 "9.875 "35 791NOK
C7241-337.85 lb.6.5ft.Smurt, antirotasjon, stål66 til 99 lb.Aluminum8"30 "9.875 "39 471NOK
C7241-439.20 lb.6.5ft.Smurt, antirotasjon, stål99 til 132 lb.Aluminum8"30 "9.875 "42 903NOK
C7241-542.75 lb.6.5ft.Smurt, antirotasjon, stål132 til 165 lb.Aluminum8"30 "9.875 "45 953NOK
C7241-645 lb.6.5ft.Stål165 til 198 lb.Aluminum8"30 "9 13 / 16 "49 166NOK
C7241-745 lb.6.5ft.Stål198 til 220 lb.Aluminum8"30 "9 13 / 16 "50 940NOK
HUBBELL -

Verktøybalanser, BH-serien

Hubbell verktøybalansere er designet for å holde ofte brukte verktøy innen rekkevidde og redusere skade på verktøy og risikoen for gjentatte bevegelsesskader. Disse verktøybalanserne har et robust støpt aluminiumshus og har et kraftig ståltau som henger opp verktøy over arbeidsområdet. De er utstyrt med fjærbelastede sikkerhetslåser på både toppen og bunnen av krokene for sikkerhet. Velg fra et bredt utvalg av disse Hubbell-verktøybalanserne, tilgjengelig i en kabellengde fra 3.3 til 4.5 fot, på Raptor Supplies.

StilModellKabellengdeFor veiing av verktøyGenerell dybdeTotal høydeSamlet breddeHjulvektPris (eks. mva)
ABH-023.3ft.1.1 til 4.4 lb.1-13 / 16 "7.25 "5"2.2 lb.5 305NOK
BBH-153.9ft.20 til 33 lb.5.5 "10 "7"13.4 lb.15 068NOK
BBH-093.9ft.9 til 20 lb.5.5 "10 "7"13.4 lb.12 587NOK
ABH-034.3ft.2.2 til 6.6 lb.2.75 "8.25 "5 13 / 16 "2.8 lb.6 188NOK
ABH-054.3ft.5.5 til 11 lb.2.75 "8.25 "5 13 / 16 "3.3 lb.7 123NOK
BBH-404.5ft.66 til 88 lb.6-13 / 32 "12.625 "8.625 "27 lb.23 626NOK
BBH-504.5ft.88 til 110 lb.6-13 / 32 "12.625 "8.625 "27 lb.33 077NOK
BBH-604.5ft.110 til 132 lb.6-13 / 32 "12.625 "8.625 "31.4 lb.34 652NOK
CBH-854.5ft.154 til 187 lb.9.75 "14 "9.5 "58.4 lb.36 194NOK
BBH-224.5ft.33 til 48 lb.6-13 / 32 "12.625 "8.625 "22.6 lb.15 609NOK
BBH-304.5ft.48 til 66 lb.6-13 / 32 "12.625 "8.625 "22.6 lb.16 680NOK
BBH-704.5ft.132 til 154 lb.6-13 / 32 "12.625 "8.625 "31.4 lb.36 228NOK
CBH-1004.5ft.187 til 220 lb.9.75 "14 "9.5 "56 lb.56 239NOK
CBH-1204.5ft.220 til 264 lb.9.75 "14 "9.5 "60 lb.62 523NOK
CBH-1404.5ft.264 til 308 lb.9.75 "14 "9.5 "61 lb.65 795NOK
PACKERS KROMER -

Verktøyopptrekker

StilModellKabellengdeFor veiing av verktøyGenerell dybdeTotal høydeSamlet breddeHjulvektPris (eks. mva)
A7200-025.2ft.2.6 til 5.5 lb.1.437 "5.25 "4.25 "1.3 lb.2 355NOK
A7200-015.2ft.0.66 til 2.65 lb.1.437 "5.25 "4.25 "1.3 lb.1 967NOK
B7211-018.2ft.1.1 til 4.4 lb.1.75 "6.625 "5.25 "1.76 lb.2 962NOK
B7211-028.2ft.3.3 til 6.6 lb.1.75 "6.625 "5.25 "1.76 lb.2 986NOK
B7212-028.2ft.3.3 til 6.6 lb.1.75 "6.625 "5.25 "1.76 lb.4 297NOK
B7212-018.2ft.1.1 til 4.4 lb.1.75 "6.625 "5.25 "1.76 lb.4 273NOK
C7221-039.8ft.15.4 til 22 lb.2.75 "10.25 "8.375 "8.58 lb.8 498NOK
C7221-049.8ft.22 til 30 lb.2.75 "10.25 "8.375 "8.58 lb.8 910NOK
C7222-039.8ft.15.4 til 22 lb.2.75 "10.25 "8.375 "8.58 lb.9 396NOK
C7222-019.8ft.4.4 til 11 lb.2.75 "10.25 "8.375 "8.58 lb.8 473NOK
C7221-019.8ft.4.4 til 11 lb.2.75 "10.25 "8.375 "8.58 lb.7 599NOK
C7221-029.8ft.8.8 til 17.6 lb.2.75 "10.25 "8.375 "8.58 lb.8 060NOK
C7222-029.8ft.8.8 til 17.6 lb.2.75 "10.25 "8.375 "8.58 lb.9 177NOK
C7222-049.8ft.22 til 30 lb.2.75 "10.25 "8.375 "8.58 lb.9 808NOK
REELCRAFT -

Fjær uttrekkbar verktøybalanse, kabellengde 6 fot, spolediameter 4 tommer

ModellSakPris (eks. mva)
TB 05AY9WVE1 162 NOK
REELCRAFT -

Fjær uttrekkbar verktøybalanse, kabellengde 6 fot, spolediameter 4 tommer

ModellSakPris (eks. mva)
TB 01AV9WZE1 162 NOK
REELCRAFT -

Fjær uttrekkbar verktøybalanse, kabellengde 8 fot, spolediameter 8.75 tommer

ModellSakPris (eks. mva)
TB 23AV9WXJ4 411 NOK
REELCRAFT -

Fjær uttrekkbar verktøybalanse, kabellengde 8 fot, spolediameter 8.75 tommer

ModellSakPris (eks. mva)
TBL 10BT6AHU5 292 NOK
Se detaljer
REELCRAFT -

Verktøybalansersikkerhetskjede, 3 føtter lengdekabel

ModellSakPris (eks. mva)
600605-3BT4ZFD1 135 NOK
Se detaljer
REELCRAFT -

Fjær uttrekkbar verktøybalanse, kabellengde 8 fot, spolediameter 8.75 tommer

ModellSakPris (eks. mva)
TB 12BT6GJC4 746 NOK
Se detaljer
REELCRAFT -

Verktøybalansering sikkerhetskjede, stållenkkjede, 1 fot

ModellSakPris (eks. mva)
600604BT4ZFE735NOK
Se detaljer
REELCRAFT -

Fjær uttrekkbar verktøybalanse, kabellengde 8 fot, spolediameter 8.75 tommer

ModellSakPris (eks. mva)
TB 15BT6GJB5 145 NOK
Se detaljer
12

Verktøybalanser

Verktøybalansere brukes til å holde et hånddrevet verktøy i en forhåndsinnstilt posisjon for å minimere operatørens innsats under bruk av verktøyet. De brukes ofte i produksjon, bil, mat og emballasje. Raptor Supplies tilbyr et bredt utvalg av verktøybalansere fra merker som Hubbell, Pakkere Kromer, Ingersoll-Rand, Vestil og Speedaire. Verktøybalansere eller fjærbalansere gjør verktøy nesten vektløse, reduserer tretthet for føreren og forbedrer sikkerhet og ergonomi. Hubbell verktøybalansere er ideelle for middels, tunge og ekstra tunge bruksområder. Disse verktøybalanserne har et robust støpt aluminiumshus og et kraftig ståltau for ekstra styrke og holdbarhet. De kommer med fjærbelastede sikkerhetslåser som er festet til både topp- og bunnkrokene for sikkerhet og kan enkelt justeres med hverdagsverktøy fra utsiden av huset. Vestile verktøybalansere har en slitesterk kropp og en stor kabelåpning for enkel tilkobling til enheter, og reduserer dermed oppsett og ferdigstillelse. De er fjærdrevne, trenger ikke strøm for å kjøre og har en justeringsskrue som gir drag for finjustering av spenningen.

Ofte Stilte Spørsmål

Hva er funksjonen til kabelen i en verktøybalanserer?

Kabelen festes til en krok eller et annet festepunkt på verktøyet. Den andre enden er festet til balansereren for å motbalansere verktøyet. Dette øker operatørens komfort og reduserer risikoen for skade.

Hvordan fikse verktøyet når det er ubalansert?

  • Forsikre deg om at verktøyet er opphengt av balansereren og roter deretter for å se etter ubalanse.
  • Hvis det oppdages ubalanse, juster posisjonen til motvektene eller spenningen i kabelen/fjæren til verktøyet er balansert.

Hva er funksjonen til sikkerhetslåsen i Ingersoll-Rand verktøybalanserer?

En sikkerhetslåseanordning sørger for full sikkerhet ved å forhindre at last faller på grunn av fjærbrudd og lar brukere løfte, samt flyte lasten med maksimal letthet.

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?