Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

PAKKERE KROMER 7230-6 Verktøybalanserer 35.2-46.3 Lbs 6.5 fot Nylon | AB4MYV 1ZDH6

PACKERS KROMER 7230-6 Tool Balancer 35.2-46.3 lbs 6.5 fot nylon

På lager
Vare: AB4MYV Modell: 7230-6Kryssreferanse: 1ZDH6

Få tak i det Mai 7, tirsdag
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
14 724 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakVerktøybalanser
Kabellengde6.5ft.
KabelmaterialeSmurt, antirotasjon, stål
For veiing av verktøy35 til 46 lb.
Housing Materialnylon
LåsemekanismeInnfelt håndbok
Generell dybde5"
Total høyde21 "
Samlet bredde7"
Hjulvekt9.85 lb.
SpenningsjusteringTrinnløs, koblingsfri

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 4.41
Skipets høyde (cm)15.49
Skipets lengde (cm)25.4
Skipets bredde (cm)19.3
HS kode8483509040
OpprinnelseslandDE

Produktdetaljer:

    • Ratchet Lock (Nei)

Produktvarianter

ProduktModellHjulvektKabellengdeKabelmaterialeFor veiing av verktøyHousing MaterialGenerell dybdeTotal høydeSamlet breddePris
PAKKERE KROMER 7228-1 Verktøybalanserer ,8-2.6 Lbs 4.9 fot Nylon | AB4MYL 1ZDG7 7228-13.35 lb.4.9ft.Smurt, antirotasjon, stål0.8 til 2.6 lb.nylon3.5 "19 "5.5 "2 989 NOK
PAKKERE KROMER 7228-2 Verktøybalanserer 2.6-5.7 lbs 4.9 fot nylon | AB4MYM 1ZDG8 7228-23.60 lb.4.9ft.Smurt, antirotasjon, stål2.6 til 5.7 lb.nylon3.5 "19 "5.5 "3 250 NOK
PAKKERE KROMER 7228-3 Verktøybalanserer 5.7-8.4 Lbs 4.9 fot Nylon | AB4MYN 1ZDG9 7228-33.65 lb.4.9ft.Smurt, antirotasjon, stål5.7 til 8.4 lb.nylon3.5 "19 "5.5 "4 402 NOK
PAKKERE KROMER 7228-4 Verktøybalanserer 8.4-11.4 Lbs 4.9 fot Nylon | AB4MYP 1ZDH1 7228-43.70 lb.4.9ft.Smurt, antirotasjon, stål8.4 til 11.4 lb.nylon3.5 "19 "5.5 "4 864 NOK
PAKKERE KROMER 7228-5 Verktøybalanserer 11.4-14.3 Lbs 4.9 fot Nylon | AB4MYQ 1ZDH2 7228-53.95 lb.4.9ft.Smurt, antirotasjon, stål11.4 til 14.3 lb.nylon3.5 "19 "5.5 "5 493 NOK
PAKKERE KROMER 7230-3 Verktøybalanserer 13.3-22 Lbs 6.5 fot Nylon | AB4MYR 1ZDH3 7230-38.20 lb.6.5ft.Smurt, antirotasjon, stål13 til 22 lb.nylon5"21 "7"10 272 NOK
PAKKERE KROMER 7230-4 Verktøybalanserer 20-30 Lbs 6.5 fot Nylon | AB4MYT 1ZDH4 7230-48.65 lb.6.5ft.Smurt, antirotasjon, stål20 til 30 lb.nylon5"21 "7"11 963 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

PACKERS KROMER 7230-6 Tool Balancer 35.2-46.3 lbs 6.5 fot nylon
14 724 NOK / enhet