AIR HANDLER 99.99% effektivitet HEPA luftfiltre for mikrofiber


Air Handler mikrofiber HEPA luftfiltre er designet for å fjerne en betydelig del av partikler fra luften mellom 99.97 % og 99.99 %, med en partikkelstørrelse så liten som 0.30 mikron. Disse HEPA-luftfiltrene brukes på sykehus, operasjonsrom, pasientisolasjonsrom og farmasøytisk proc....essing anlegg der strenge standarder for luftrenslighet kreves. De gjennomgår en produksjonsprosess som involverer testing, sertifisering og merking i samsvar med gjeldende HEPA-filterstandarder.Les meg

filtre
StilModellMaks. Temp.Faktisk dybdeFaktisk høydeFaktisk breddeLuftstrømEndelig anbefalt motstandInnledende motstandSakPris (eks. mva)
A
2EJY3
140 Grader F3"23.5 "47.5 "800 cfm-0.56 "WCHEPA-panel7 547 NOK
B
2EJY1
140 Grader F10 "23.5 "47.5 "800 cfm-0.56 "WCHEPA-kanalterminalmodul12 955 NOK
A
2EJY4
140 Grader F3"23.5 "47.5 "800 cfm-0.68 "WCULPA-panel8 302 NOK
A
2EJY2
140 Grader F---800 cfm-0.56 "WCHEPA-kanalterminalmodul12 955 NOK
A
19RR61
250 Grader F2.5 "24 "24 "350 fpm1.04 "WC0.52 "WCHEPA luftfilter av mikrofiber7 374 NOK
A
19RR59
250 Grader F2.5 "12 "12 "75 fpm1.04 "WC0.52 "WCHEPA luftfilter av mikrofiber5 792 NOK
A
19RR65
250 Grader F4.5 "24 "48 "725 fpm0.86 "WC0.43 "WCHEPA luftfilter av mikrofiber13 365 NOK
A
19RR64
250 Grader F4.5 "24 "24 "350 fpm0.86 "WC0.43 "WCHEPA luftfilter av mikrofiber9 042 NOK
A
19RR60
250 Grader F2.5 "24 "12 "165 fpm1.04 "WC0.52 "WCHEPA luftfilter av mikrofiber6 284 NOK
B
19RR66
250 Grader F2"24 "24 "285 fpm1.04 "WC0.52 "WCHEPA-kanalterminalmodul10 921 NOK
A
19RR62
250 Grader F2.5 "24 "48 "725 fpm1.04 "WC0.52 "WCHEPA luftfilter av mikrofiber9 488 NOK
C
2GHJ8
250 Grader F---1200 cfm2.40 "WC1 "WCHEPA luftfilter av mikrofiber8 141 NOK
D
2GHH1
250 Grader F---2400 cfm2.40 "WC1 "WCHEPA luftfilter av mikrofiber13 503 NOK
A
19RR63
250 Grader F4.5 "24 "12 "165 fpm0.86 "WC0.43 "WCHEPA luftfilter av mikrofiber7 162 NOK

Arbeidsmekanisme

  • Air Handler mikrofiber HEPA luftfiltre bruker tre hovedmekanismer for å fange opp partikler: diffusjon, avskjæring og innvirkning.
  • Gassmolekyler mindre enn 0.1 mikron i størrelse kolliderer med hverandre og forårsaker en forsinkelse i passering gjennom HEPA-filteret for å øke sjansene for de neste fangstmekanismene for disse mindre partiklene.
  • Når luftpartikler beveger seg langs luftstrømmen, kommer de i kontakt med de tilfeldig ordnede fibrene i HEPA-filteret. På grunn av det tette arrangementet fester disse partiklene seg til fibrene gjennom avskjæring.
  • Større luftpartikler som ikke er i stand til å navigere gjennom filterets hull, kolliderer direkte med og legger seg inn i fibrene i HEPA-filteret gjennom støtmekanismen.

Egenskaper

  • De har galvanisert stålkonstruksjon for økt beskyttelse og forlenget levetid.
  • Disse 99.99 % effektivitet mikrofiber HEPA luftfiltrene har neopren pakninger for å hindre inntrengning av støv og vann.
  • De tilbyr mikroglass mediemateriale for å fjerne inneslutning og økt skittholdende kapasitet og strømningshastigheter.

Standarder og godkjenninger

  • UL

Ofte Stilte Spørsmål

Hvordan rengjør og vedlikeholder jeg disse HEPA-filtrene?

  • Slå av HVAC-systemet for å forhindre luftstrøm og potensiell skade under rengjøringsprosessen.
  • Bruk en støvsuger med børstetilbehør for forsiktig å fjerne støv og rusk fra filteroverflaten. Unngå å bruke for stort trykk for å forhindre skade.
  • Hvis produsenten tillater det, bruk trykkluft for å blåse av fangede partikler fra filteret. Følg sikkerhetstiltak og retningslinjer, for eksempel bruk av verneutstyr og unngå direkte kontakt med filtermediet.
  • Hvis filtrene er vaskbare i henhold til produsentens instruksjoner, skyll dem med vann eller bruk en mild vaskemiddelløsning. Skyll grundig og sørg for at filtrene er helt tørre før de settes på plass igjen.
  • Inspiser filtrene regelmessig for skader eller slitasje. Se etter rifter, hull eller deformiteter i filtermediet. Skift ut skadede filtre umiddelbart.

Er Air Handler mikrofiber HEPA luftfiltre egnet for personer med allergier eller luftveislidelser?

Ja, Air Handler HEPA-filtre er gunstige for personer med allergier eller luftveislidelser, da de effektivt kan fange opp allergener og luftbårne partikler som kan utløse symptomer. Det anbefales å konsultere en helsepersonell for personlig rådgivning.

Hva er driftstemperaturområdet til Air Handler 99.99 % effektivitet mikrofiber HEPA luftfiltre?

Disse HEPA-luftfiltrene har driftstemperaturer fra 140 til 250 grader F.

Hvilke faktorer bør vurderes når du velger disse HEPA-luftfiltrene?

  • Velg filtre med høy filtreringseffektivitet, for eksempel 99.99 %, for effektivt å fjerne partikler og forurensninger fra luften.
  • Sørg for at filtrene har riktig størrelse for HVAC-systemets luftbehandler for å sikre riktig passform og funksjonalitet.
  • Vurder luftstrømkapasiteten eller trykkfallet til filtrene, og sørg for at de stemmer overens med HVAC-systemets krav for å unngå belastning på systemet.
  • Vurder om mikrofiber HEPA-filtre oppfyller dine spesifikke behov basert på miljøet og typene/størrelsene på partikler du ønsker å fange.
  • Vurder forventet levetid for filtrene og velg basert på dine vedlikeholdspreferanser og budsjett.
  • Bekreft at HEPA-filtrene er kompatible med HVAC-systemets luftbehandlingsenhet ved å sjekke produsentens spesifikasjoner.
  • Se etter filtre som er testet, sertifisert og merket i henhold til gjeldende HEPA-filterstandarder for å sikre kvalitet og ytelse.
  • Vurder rengjørings- og vedlikeholdskravene til filtrene, inkludert om de er vaskbare eller engangsbrukere, basert på vedlikeholdsevnene dine.
  • Vurder kostnadene for filtrene i forhold til deres filtreringseffektivitet og levetid, og finn en balanse mellom rimelighet og ønskede filtreringsnivåer.

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?