HEPA luftfiltre

filtre

AIR HANDLER -

95% effektivitet HEPA luftfiltre for mikrofiber

StilModellFaktisk høydeFaktisk breddeLuftstrømEndelig anbefalt motstandInnledende motstandMaks. Temp.Pris (eks. mva)
A2GHH5--2400 cfm2.40 "WC0.86 "WC250 Grader F11 583NOK
B6B62311.375 "23.375 "1820 cfm2.00 "WC1 "WC200 Grader F6 254NOK
B6B62112 "24 "1820 cfm2.00 "WC1 "WC200 Grader F5 427NOK
B6B62212 "12 "450 cfm2.00 "WC1 "WC200 Grader F5 903NOK
B6B62023.375 "23.375 "1900 cfm2.00 "WC1 "WC200 Grader F7 069NOK
B6B61924 "24 "1900 cfm2.00 "WC1 "WC200 Grader F6 673NOK
AIR HANDLER -

99.99% effektivitet HEPA luftfiltre for mikrofiber

StilModellMaks. Temp.Faktisk dybdeFaktisk høydeFaktisk breddeLuftstrømEndelig anbefalt motstandInnledende motstandSakPris (eks. mva)
A2EJY2140 Grader F---800 cfm-0.56 "WCHEPA-kanalterminalmodul12 955NOK
A2EJY3140 Grader F3"23.5 "47.5 "800 cfm-0.56 "WCHEPA-panel7 547NOK
B2EJY1140 Grader F10 "23.5 "47.5 "800 cfm-0.56 "WCHEPA-kanalterminalmodul12 955NOK
A2EJY4140 Grader F3"23.5 "47.5 "800 cfm-0.68 "WCULPA-panel8 302NOK
C2GHH1250 Grader F---2400 cfm2.40 "WC1 "WCHEPA luftfilter av mikrofiber13 503NOK
D2GHJ8250 Grader F---1200 cfm2.40 "WC1 "WCHEPA luftfilter av mikrofiber8 141NOK
A19RR59250 Grader F2.5 "12 "12 "75 fpm1.04 "WC0.52 "WCHEPA luftfilter av mikrofiber5 792NOK
A19RR62250 Grader F2.5 "24 "48 "725 fpm1.04 "WC0.52 "WCHEPA luftfilter av mikrofiber9 488NOK
A19RR63250 Grader F4.5 "24 "12 "165 fpm0.86 "WC0.43 "WCHEPA luftfilter av mikrofiber7 162NOK
B19RR66250 Grader F2"24 "24 "285 fpm1.04 "WC0.52 "WCHEPA-kanalterminalmodul10 921NOK
A19RR60250 Grader F2.5 "24 "12 "165 fpm1.04 "WC0.52 "WCHEPA luftfilter av mikrofiber6 284NOK
A19RR65250 Grader F4.5 "24 "48 "725 fpm0.86 "WC0.43 "WCHEPA luftfilter av mikrofiber13 365NOK
A19RR61250 Grader F2.5 "24 "24 "350 fpm1.04 "WC0.52 "WCHEPA luftfilter av mikrofiber7 374NOK
A19RR64250 Grader F4.5 "24 "24 "350 fpm0.86 "WC0.43 "WCHEPA luftfilter av mikrofiber9 042NOK
AIR HANDLER -

99.97% effektivitet HEPA luftfiltre for mikrofiber

StilModellFaktisk dybdeFaktisk høydeFaktisk breddeLuftstrømEndelig anbefalt motstandInnledende motstandMaks. Temp.Pris (eks. mva)
A2GHJ4---1200 cfm2.40 "WC1 "WC250 Grader F7 285NOK
B33E9726"8"8"275 fpm1.0 "WC0.5 "WC-4 717NOK
B2GHR611.5 "24 "24 "2000 cfm2.00 "WC1 "WC200 Grader F8 165NOK
B2GJC611.5 "12 "12 "500 cfm2.00 "WC1 "WC200 Grader F4 851NOK
B6B61711.5 "12 "12 "275 cfm2.00 "WC1 "WC200 Grader F3 509NOK
B6B61511.5 "23.375 "23.375 "1100 cfm2.00 "WC1 "WC200 Grader F7 980NOK
B2GHU311.5 "12 "12 "500 cfm2.00 "WC1 "WC200 Grader F4 995NOK
B2GHT111.5 "12 "24 "1000 cfm2.00 "WC1 "WC200 Grader F8 496NOK
B2DXN811.5 "24 "24 "1100 cfm2.00 "WC1 "WC200 Grader F9 839NOK
B2GHU711.5 "12 "24 "1000 cfm2.00 "WC1 "WC200 Grader F8 166NOK
B2DXN611.5 "12 "12 "275 cfm2.00 "WC1 "WC200 Grader F4 662NOK
B6B61811.5 "11.375 "23.375 "1100 cfm2.00 "WC1 "WC200 Grader F6 086NOK
A2GHG711.5 "24 "24 "2400 cfm2.40 "WC1 "WC250 Grader F10 932NOK
B2DXP111.5 "12 "24 "550 cfm2.00 "WC1 "WC200 Grader F5 897NOK
B6B61411.5 "24 "24 "1100 cfm2.00 "WC1 "WC200 Grader F6 854NOK
B2GHR311.5 "24 "24 "2000 cfm2.00 "WC1 "WC200 Grader F10 593NOK
B6B61611.5 "12 "24 "1100 cfm2.00 "WC1 "WC200 Grader F4 825NOK
LABCONCO -

Air Filters

StilModellFaktisk breddePris (eks. mva)
A148900350 "21 198NOK
RFQ
A148900574 "25 196NOK
RFQ
A148900474 "29 608NOK
RFQ
AIR HANDLER -

HEPA luftfiltre

StilModellSakPris (eks. mva)
A41YT71Luftfilter1 792NOK
B53TE87Luftfilter7 989NOK
C54FE71pose1 546NOK
C54FE72pose2 398NOK
C54FE73pose1 940NOK
FANTECH -

HEPA-filtre

StilModellSakPris (eks. mva)
A463048HEPA-filter1 603NOK
B40193HEPA-filter1 603NOK
C40194HEPA-filter13 585NOK
D428551HEPA-filtersett1 546NOK
E428552HEPA-filtersett1 546NOK
ATRIX INTERNATIONAL -

Støvdempende vakuum 7-2 / 5 x 19-1 / 4 x 9-1 / 3

ModellSakPris (eks. mva)
VACOMEGAH BUY 24+AF4BRE4 948 NOK
FANTECH -

HEPA-filtreringsenhet, kanalmontert med trykkbryter, 240 cfm

ModellSakPris (eks. mva)
40217CL3ZQZ6 185 NOK
FANTECH -

HEPA-filtreringsenhet, viftedrevet, kragemontert, 240 cfm

ModellSakPris (eks. mva)
40220CL3ZRA6 185 NOK
FANTECH -

HEPA-filtreringsenhet, krage/kanalmontert, 200/300 cfm

ModellSakPris (eks. mva)
463870CL3ZRU7 273 NOK
FANTECH -

HEPA-filtreringsenhet, bærbar på hjul, 170/240 cfm

ModellSakPris (eks. mva)
463885CL3ZRV8 190 NOK
HONEYWELL -

Elektronisk erstatningspostfilter, 2 PK

ModellSakPris (eks. mva)
50000293-001CR4CKJ713NOK

HEPA luftfiltre

HEPA-luftfiltre er installert i HVAC-systemer på sykehus, datasentre, laboratorier og matvareanlegg for å fjerne forurensninger fra luften. Raptor Supplies tilbyr en rekke av disse HEPA-filtrene fra merker som Luftbehandler, Atrix International og Labconco. Disse filtrene forbedrer luftkvaliteten samtidig som de beskytter utstyret mot skader på grunn av inntrengning av støv eller fuktighet. De leverer en maksimal strømningshastighet på 2400 cfm og tåler temperaturer opp til 250 grader F. Velg fra et bredt utvalg av disse luftfiltrene, tilgjengelig i høyder fra 8 til 32 tommer på Raptor supplies.

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?