LUFTBEHANDLER 2EJY1 Hepa kanalterminalmodul 47-1/2 x 10 x 23-1/2 | AB9PJH

AIR HANDLER 2EJY1 Hepa-kanalterminalmodul 47-1 / 2 x 10 x 23-1 / 2

På lager
Vare: AB9PJH Modell: 2EJY1

Få tak i det Mai 7, tirsdag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

12 955 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakHEPA-kanalterminalmodul
Faktisk dybde10 "
Faktisk høyde23.5 "
Faktisk bredde47.5 "
Luftstrøm800 cfm
DOP-effektivitet99.99%
Innledende motstand0.56 "WC
Maks. Temp.140 Grader F

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 18.3825
Skipets høyde (cm)62.23
Skipets lengde (cm)123.19
Skipets bredde (cm)22.35
HS kode8421398090
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellMaks. Temp.Faktisk dybdeFaktisk høydeFaktisk breddeLuftstrømEndelig anbefalt motstandInnledende motstandSakPris
LUFTBEHANDLER 2EJY2 Hepa kanalterminalmodul 47-1/2 x 12 x 23-1/2 | AB9PJJ 2EJY2140 Grader F---800 cfm-0.56 "WCHEPA-kanalterminalmodul12 955 NOK
LUFTBEHANDLER 2EJY3 Hepa Panel 47-1/2 x 3 x 23-1/2 tommer | AB9PJK 2EJY3140 Grader F3"23.5 "47.5 "800 cfm-0.56 "WCHEPA-panel7 547 NOK
LUFTBEHANDLER 2EJY4 Ulpa Panel 47-1/2 x 3 x 23-1/2 Tommer | AB9PJL 2EJY4140 Grader F3"23.5 "47.5 "800 cfm-0.68 "WCULPA-panel8 302 NOK
LUFTBEHANDLER 2GHH1 mikrofiber Hepa luftfilter 24 x 11-1/2 x 24 | AB9YFY 2GHH1250 Grader F---2400 cfm2.40 "WC1 "WCHEPA luftfilter av mikrofiber13 503 NOK
LUFTBEHANDLER 2GHJ8 Mikrofiber Hepa Luftfilter 12 x 24 x 11-1/2 | AB9YGJ 2GHJ8250 Grader F---1200 cfm2.40 "WC1 "WCHEPA luftfilter av mikrofiber8 141 NOK
LUFTHANDLER 19RR59 Hepa luftfilter 12 tommers lengde x 12 tommers bredde x2-1/2 tommers dybde | AF6JJM 19RR59250 Grader F2.5 "12 "12 "75 fpm1.04 "WC0.52 "WCHEPA luftfilter av mikrofiber5 792 NOK
LUFTHANDLER 19RR60 Hepa luftfilter 24 tommers lengde x 12 tommers bredde x2-1/2 tommers dybde | AF6JJN 19RR60250 Grader F2.5 "24 "12 "165 fpm1.04 "WC0.52 "WCHEPA luftfilter av mikrofiber6 284 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

AIR HANDLER 2EJY1 Hepa-kanalterminalmodul 47-1 / 2 x 10 x 23-1 / 2
12 955 NOK / enhet