Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

REMCO 70134 Padleskrape Flex 4-1/2 x 6 Polypropylen Rød | AC7WWR 38Y598

REMCO 70134 Padleskrape Flex 4-1/2 x 6 Polypropylen Rød

På lager
Vare: AC7WWR Modell: 70134Kryssref: 38Y598
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
286NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakPadle skrape
Bladlengde6"
Bladbredde4.5 "
FARGERød
utformingSlikkepott
HåndtakstypeIkke Inkludert
Materialepolypropylen
MetalldetekterbarNei
Total lengde9"
typenFleksibel
Arbeide Temp.- 4 til 158 grader F

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.11
Skipets høyde (cm)3.56
Skipets lengde (cm)21.59
Skipets bredde (cm)11.43
HS kode3924104000
OpprinnelseslandDK

Produktvarianter

ProduktModellFARGEPris
REMCO 70132 Padleskrape Flex 4-1/2 x 6 Polypropylen Grønn | AC7WWP 38Y596 70132Grønn286NOK
REMCO 70133 Padleskrape Flex 4-1/2 x 6 Polypropylen Blå | AC7WWQ 38Y597 70133Blå286NOK
REMCO 70136 Padleskrape Flex 4-1/2 x 6 Polypropylen Gul | AC7WWT 38Y599 70136Hvit286NOK
REMCO 70135 Padleskrape Polyetylen Hvit | AF4YVR 9RCL2 70135Hvit286NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

REMCO 70134 Padleskrape Flex 4-1/2 x 6 Polypropylen Rød
286NOK / enhet