Kapasitet: 500 lbs. , Farge: Sølv , Kabriolet til plattform lastebil: Ja , Dybde: 18.875 " , Type hjul foran: Pneumatisk , Håndtruck Kapasitet: 500 lbs. , Håndtakstype: Convertible , Skråningsvinkel: 35 grader , Vektgrense: 500 lbs. , Lengde på neseplaten: 7 1 / 4 " , Antall vertikale støtter: 2 , Plattformhøyde: 10 5 / 8 " , Plattform lastebil høyde: 10 5 / 8 " , Plattform lastebil bredde: 20.5 " , Plattformbredde: 20 1 / 2 " , Topp håndtakshøyde: 62 13 / 16 " , Brukbar plattform lastebilbredde: 12 " , Bruk: Generelt formål