VESTIL ALUM-CONV aluminiumskonvertibel håndtruck, 2-i-1, 20.5 tommer x 52 tommer størrelse

På lager
Vare: AG7LUG Modell: ALUM-CONV

Få tak i det Mai 6, mandag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

5 096 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakCabriolet håndbil
Kapasitet500 lbs.
Caster materialePoly på stål
Hjulstørrelse10 "x 3.5", 5 "x 1.25"
Type hjulSving
FARGESølv
KonvertererJa (inn i plattformlastebil)
Dybde18.875 "
Type hjul foranPneumatisk
Håndtruck kapasitet500 lbs.
HåndtakstypeConvertible
Høyde51.5 "
Lengde18.88 "
MaterialeAluminum
MåleenheterHVER
Nese plate dybde7.25 "
Neseplate tykkelse1 / 2 "
Bredd på neseplaten18 "
Antall hjul4
Antall vertikale støtter2
Plattformhøyde10 5 / 8 "
Plattform Lengde46 1 / 2 "
Plattform lastebil kapasitet650 lbs.
Plattform lastebil håndtakshøyde40 1 / 2 "
Plattform lastebil høyde10 5 / 8 "
Plattform lastebil lengde46 1 / 2 "
Plattform lastebil bredde20 1 / 2 "
Plattformbredde20 1 / 2 "
Bakhjul Dia.5 inn.
Brukbar plattform lastebillengde38 "
Brukbar plattform lastebilbredde12 "
Bredde20.5 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 18.9
Skipets høyde (cm)132.08
Skipets lengde (cm)47.94
Skipets bredde (cm)52.07
HS kode8716805010
OpprinnelseslandTW

Produktvarianter

ProduktModellNeseplate tykkelseCaster materialeHjulstørrelseAntall hjulPlattform LengdePlattform lastebil kapasitetPlattform lastebil håndtakshøydePlattform lastebil lengdePris
VESTIL ALUM-3-CONV Kabriolet aluminiumslastebil, 3-i-1, 20.5 tommer x 52 tommer Størrelse | AG7LUF ALUM-3-CONV0.5 "Poly på stål10.5" x 3.25", 5" x 1.25"457 "750 lbs.42 "-5 654 NOK
VESTIL ALUM-CONV-B Kabriolet lastebil i aluminium, 20.5 tommer x 61.5 tommer størrelse | AG7LUH ALUM--B CONV1 / 2 "Poly på stål10 "x 3.5", 5 "x 1.25"4-650 lbs.44 7 / 8 "56 1 / 2 "5 253 NOK
VESTIL ALUM-H Håndtruck i aluminium med lufthjul | AG7LUJ ALUM-H0.5 "-10.5 "x 3.5"2----3 005 NOK
VESTIL ALUM-H-HR Håndtruck i aluminium med harde gummihjul | AG7LUK ALUM-H-HR0.5 "Hard gummi10 "x 2.5"2----3 449 NOK
VESTIL ALUM-LOOP Håndtruck i aluminium, pneumatiske hjul, enkeltløkkehåndtak, 500 Lb. Kapasitet | AG7LUM ALUM-LOOP1 / 2 "-10 "x 3.5"2----3 078 NOK
VESTIL ALUM-LOOP-H Håndtruck i aluminium, pneumatiske hjul, dobbeltløkkehåndtak, 500 Lb. Kapasitet | AG7LUN ALUM-LOOP-H1 / 2 "-10 "x 3.5"2----3 606 NOK
VESTIL ALUM-LOOP-H-HR Håndtruck i aluminium, hjul i harde gummi, håndtak med dobbel løkke, 500 Lb. Cap | AG7LUP ALUM-LOOP-H-HR1 / 2 "Hard gummi10 "x 3.5"2----4 036 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

VESTIL ALUM-CONV aluminiumskonvertibel håndtruck, 2-i-1, 20.5 tommer x 52 tommer størrelse
5 096 NOK / enhet