Fans av hele huset

filtre

DAYTON -

Hele husvifter, 2 hastigheter, takmontert, 24 tommers blad

Dayton helhusvifter er montert i taket for å trekke ut varm og fuktig luft og levere kjølig luft til å ventilere rom i kommersielle og industrielle applikasjoner. De har galvanisert stålkonstruksjon med 3/4 stålbladede propeller for korrosjonsbestandighet og holdbarhet. De har enten beltedrevne motorer som gir større fleksibilitet når det gjelder turtallshastigheter da motoren ikke er direkte i kontakt med viftens bevegelige deler eller direktedrevne motorer som er direkte koblet til viften gjennom aksler eller aksler for å øke energieffektiviteten. Velg fra et bredt utvalg av disse viftene, tilgjengelig med effekt på 1/4 og 1/3 hk.

StilModellAntall kniverampsBearing TypetypenWattsCFM høyFan RPMHøydePris (eks. mva)
A3EAU132.0/1.5ErmetDirekte stasjon220/1704700840/6259"7 740NOK
B2EAX546.7/4.6BallBelte Drive335/2105600560/37015 "8 579NOK
DAYTON -

Hele husvifter, 2 hastigheter, takmontert

Dayton helhusvifter er montert i taket for å trekke ut varm og fuktig luft og levere kjølig luft til å ventilere rom i kommersielle og industrielle applikasjoner. De har pulverlakkert stål/galvanisert stålkonstruksjon med 3/4 stålbladede propeller for korrosjonsbestandighet og holdbarhet. De har enten beltedrevne motorer som gir større fleksibilitet når det gjelder turtallshastigheter da motoren ikke er direkte i kontakt med viftens bevegelige deler eller direktedrevne motorer som er direkte koblet til viften gjennom aksler eller aksler for å øke energieffektiviteten. Velg fra et bredt utvalg av disse viftene, tilgjengelig i bladdiametre på 30 og 36 tommer.

StilModellHousing MaterialampsBearing TypeHPMotor TypeAntall kniverPropell Dia.typenPris (eks. mva)
A3EAU2Galvanisert stål2.3/1.6Ermet1/4Permanent delt kondensator330 "Direkte stasjon8 174NOK
B1LXN7Pulverlakkert stål6.7/4.7Ball1/3Delt fase430 "Belte Drive10 913NOK
B1LXN8Pulverlakkert stål8.2/6.4Ball1/2Delt fase436 "Belte Drive11 139NOK
AIR KING -

Fans av hele huset

StilModellSakPris (eks. mva)
AAK80LS-1Kanal2 173NOK
AAK90Fan1 926NOK
QUIETCOOL -

Fans av hele huset

StilModellPris (eks. mva)
AQC ES-150010 784NOK
BQC ES-600024 301NOK
CQC CL-225010 351NOK
DRM WHF-4.0-DB21 979NOK
EQC CL-600022 222NOK
FQC ES-225012 381NOK
GRM WHF-4.0-DG119 831NOK
HRM WHF-4.0-DG220 339NOK
IQC ES-700025 941NOK
JQC ES-310014 863NOK
KQC CL-470015 345NOK
LQC ES-470019 365NOK
MQC CL-310012 725NOK
NQC CL-15007 572NOK
OQC ES-540022 314NOK
PQC CL-700021 644NOK
QQC CL-540018 191NOK
RRM WHF-4.0-PL41 360NOK
DAYTON -

Hele huset vifte 42 tommer 115 volt

ModellSakPris (eks. mva)
2EAX4AB9NFN12 113 NOK
AIR KING -

Fanhele huset 20 tommer

ModellSakPris (eks. mva)
9166AC8LMA3 605 NOK

Fans av hele huset

Hele husets vifter er designet for å trekke inn og ut luft for å gi kjøling og loftsventilasjon i rom opptil 3200 sq.ft. Raptor Supplies tilbyr disse viftene fra merker som Air King og Dayton. De elektrisk reversible, 3-trinns helhusviftene har et Storm Guard-skjold som tillater lukking av vinduer, en integrert sikkerhetsplugg for å betjene og forlengende sidepaneler for å passe perfekt til vinduene. Dayton 2-trinns reimdrevne vifter for hele huset er termisk beskyttet og er utstyrt med interne pakninger for å redusere støy. De har automatiske beltestrammesystemer for å eliminere remjusteringer manuelt.

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?