DAYTON 3EAU1 Hele Hus Vifte 24 Tommer Direct Dr 120 V | AC8VHQ

DAYTON 3EAU1 Whole House Fan 24 Tommer Direct Dr 120 V

På lager
Vare: AC8VHQ Modell: 3EAU1

Få tak i det Mai 10, Fredag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

7 740 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakHele huset fan
amps2.0/1.5
Bearing TypeErmet
CFM høy4700
CFM Lav3500
Dekning800 Square-Ft.
Dybde30 "
Fan RPM840/625
Høyde9"
Housing MaterialGalvanisert stål
HP1/4
Hz60
Motor TypePermanent delt kondensator
MonteringsstedTak
Antall kniver3
Fase1
StrømledningslengdeHardwired
Propell Dia.24 "
PropellmaterialeStål
KreverTaklukker
Speed2
typenDirekte stasjon
Spenning115
Watts220/170
Bredde30 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 21.6
Skipets høyde (cm)90.17
Skipets lengde (cm)88.9
Skipets bredde (cm)43.69
HS kode8414519060
OpprinnelseslandUS

Produktdetaljer:

    • Taklukker (3C510, 4C224)

Produktvarianter

ProduktModellAntall kniverampsBearing TypetypenWattsCFM høyFan RPMHøydePris
DAYTON 2EAX5 Vifte i hele huset 24 tommer 115 volt | AB9NFP 2EAX546.7/4.6BallBelte Drive335/2105600560/37015 "8 579 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

DAYTON 3EAU1 Whole House Fan 24 Tommer Direct Dr 120 V
7 740 NOK / enhet