EATON 900598 Serie O-Ring Boss Plugger


Eaton 900598-serien O-ring-bossplugger brukes i mat- og drikkevareprosessering, kjemisk prosessering, marine/militær og tremasse- og papirindustrien for å gi en lekkasjetett forsegling i hydrauliske systemer.

filtre
Adapter Type: Støpsel , Tilpasningsmateriale: Stål , Trådtype: Mann ORB
StilModellFinishLengdeMaks. Arbeids pressPris (eks. mva)
A
900598-20S
Trivalent kromat sink1.2 "2500313NOK
A
900598-32S
Trivalent kromat sink1.4320001 140 NOK
A
900598-24S
Trivalent kromat sink1.272500417NOK
A
900598-5S
Trivalent kromat sink0.67 "500061NOK
A
900598-4S
Trivalent kromsink0.67 "7500 PSI51NOK
A
900598-6S
Trivalent kromsink0.73 "7500 PSI55NOK
A
900598-16S
Trivalent kromsink1.12 "4500 PSI151NOK
A
900598-8S
Trivalent kromsink0.8 "7500 PSI61NOK
A
900598-10S
Trivalent kromsink0.93 "7500 PSI82NOK
A
900598-12S
Trivalent kromsink1.09 "5000 psi113NOK

Egenskaper

  • De har karbonstålkonstruksjon for strukturell stivhet og forlenget levetid.
  • Disse O-ringpluggene har trivalent kromat sinkfinish for å motstå korrosjon på utsatte overflater.
  • De kan brukes ved temperaturer opp til 250 grader F.
  • Disse O-ringpluggene kommer med en rettvinklet form for forbedret ytelse under operasjoner.
  • De har en SAE ORB-ende for en tett forsegling og lekkasjesikre operasjoner.

Standarder og godkjenninger

  • SAE

Ofte Stilte Spørsmål

Hva er forskjellen mellom rett gjenger og konisk gjenge O-ring-bossplugger?

  • Rettgjengede O-ringplugger har en rett gjenge som går helt til bunnen av bommen, mens pluggenheter med konisk gjenge har en konisk gjenge som stopper bunnen av bossen.
  • Rette gjengeplugger er vanligvis sterkere og mer holdbare, men koniske gjengeplugger er lettere å installere og mindre utsatt for skade under installasjon.

Hvordan vedlikeholde disse O-ring-bosspluggene?

Regelmessig inspeksjon av beslagene og O-ringene bør gjøres for å sikre at de fungerer som de skal og for å forhindre lekkasjer.

Hvordan installerer jeg disse Eaton O-ring-bosspluggene?

  • Sørg for at O-ringen sitter riktig i sporet på pluggen.
  • Tre deretter pluggen inn i systemet til den er håndtett.
  • Stram den til slutt med en skiftenøkkel eller fatning til spesifisert moment.

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?