BALDOR MOTOR Tettkoblede pumpemotorer, trefasede, fotløse, ODP


filtre
Base: N , Base Type: Ingen montering , Klasse: LAGER , Duty Rating: KONT , Innkapslingstype: ODP , Rammemateriale: Stål , Rammestørrelse: 215JM , Hz: 60 , Isolasjon: F , Isolasjonsklasse: F , Montering: F1 , Monteringstype: Fotløs / C-ansikt , Vurdering: 60 Hz , Tjenestefaktor: 1.15 , Skaft Dia.: 0.875 " , Starttype: Direkte på nettet , Vekt: 165 lb
StilModellStrøm uten belastningampsNedbrytningsmomentAntall polerProduksjonTotal lengdeFasePower FactorPris (eks. mva)
A
VEJMM3158T
-8.0 A @ 208 V 7.6 A @ 230 V 3.8 A @ 460 V18.7 LB-FT23.000 hk14.25 "38925 470 NOK
B
VEJMM3313T
-----22.41 "3 tlf-43 966 NOK
A
VEJMM3314T
-36.0 A @ 208 V 35.0 A @ 230 V 17.5 A @ 460 V92 LB-FT215.000 hk19.78 "38968 996 NOK
A
VEJMM3312T
-25.6 A @ 208 V 24.0 A @ 230 V 12.0 A @ 460 V-210.000 hk19.75 "38651 452 NOK
B
VEJMM3154T
-4.4/2.2-041.5-37221 982 NOK
B
VEJMM3211T-8
-9.7 A-43.000 hk18.06 "3759 923 NOK
A
VEJMM3219T
-18.0 A @ 208 V 17.2 A @ 230 V 8.6 A @ 460 V55.2 LB-FT27.500 hk18.04 "38943 948 NOK
B
VEJMM3116T
1 Amps3.1-3/1.512.5 LB-FT041-37120 503 NOK
B
VEJMM3157T
1.83 Amps5.8/2.925.1 LB-FT042-37624 043 NOK
B
VEJMM3211T
2.43 Amps8.4/4.237.4 LB-FT043-37426 386 NOK
B
VEJMM3311T
4.34 Amps19.2/9.677 LB-FT047.5-37945 075 NOK

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?