BALDOR MOTOR VEJMM3157T Lukkkoblet motor, 230/460V, 1800 RPM, 60 Hz, 2 hk, 3 Fas, ODP, 145JM Ramme | AJ6YKF

BALDOR MOTOR VEJMM3157T nærkoblet motor, 230/460V, 1800 rpm, 60 Hz, 2 hk, 3-faset, ODP, 145JM ramme

På lager
Vare: AJ6YKF Modell: VEJMM3157T

Få tak i det Mai 10, Fredag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

12 885 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakTettkoblet pumpemotor
amps5.8/2.9
BaseN
Nedbrytningsmoment25.1 LB-FT
KlasseLAGER
KabinettODTF
Frame145JM
Dreiemoment med full belastning5.96 LB-FT
HP2
Hz60
IsolasjonF
Bly9 # 18
MonteringF1
Strøm uten belastning1.83 Amps
Antall poler04
Produksjon2
Fase3
Power Factor76
RevisjonE
RPM1750
Temp. Stige47 grader
typen3525M
Spenning230/460

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 20.7
Skipets høyde (cm)38.42
Skipets lengde (cm)54.93
Skipets bredde (cm)40.96
HS kode85015220
OpprinnelseslandUS

Produktdetaljer:

    • SUPERSEDES BALDOR - VJMM3157T
    • Eksplosjonssikker klasse / gruppe: INGEN
    • Dreiemoment med låst rotor: 19 LB-FT
    • Navneplate nr .: NP1259L
    • Opptrekksmoment: 15.8 LB-FT
    • Startstrøm: 24.3 ampere

Produktvarianter

ProduktModellStrøm uten belastningampsNedbrytningsmomentAntall polerProduksjonTotal lengdeFasePower FactorPris
BALDOR MOTOR VEJMM3116T Lukkkoblet motor, 230/460V, 1800 RPM, 60 Hz, 1 hk, 3 Fas, ODP, 143JM Ramme | AJ6YKD VEJMM3116T1 Amps3.1-3/1.512.5 LB-FT041-37110 988 NOK
BALDOR MOTOR VEJMM3154T Lukkkoblet motor, 230/460V, 1800 RPM, 60 Hz, 1.5 hk, 3 Fas, ODP, 145JM Ramme | AJ6YKE VEJMM3154T-4.4/2.2-041.5-37215 095 NOK
BALDOR MOTOR VEJMM3158T Lukkkoblet motor, 230/460V, 3600 RPM, 60 Hz, 3 hk, 3 Fas, ÅPEN, 145JM Ramme | AJ6YKG VEJMM3158T-8.0 A @ 208 V 7.6 A @ 230 V 3.8 A @ 460 V18.7 LB-FT23.000 hk14.25 "38913 650 NOK
BALDOR MOTOR VEJMM3211T Lukkkoblet motor, 230/460V, 1800 RPM, 60 Hz, 3 hk, 3 Fas, ODP, 184JM Ramme | AJ6YKH VEJMM3211T2.43 Amps8.4/4.237.4 LB-FT043-37414 141 NOK
BALDOR MOTOR VEJMM3211T-8 Lukkkoblet motor, 200V, 1800 RPM, 60 Hz, 3 hk, 3 Fas, ODTF, 182JM Ramme | AJ6YKJ VEJMM3211T-8-9.7 A-43.000 hk18.06 "3759 392 NOK
BALDOR MOTOR VEJMM3219T Lukkkoblet motor, 230/460V, 3600 RPM, 60 Hz, 7.5 hk, 3 Fas, ODP, 184JM Ramme | AJ6YKL VEJMM3219T-18.0 A @ 208 V 17.2 A @ 230 V 8.6 A @ 460 V55.2 LB-FT27.500 hk18.04 "38923 552 NOK
BALDOR MOTOR VEJMM3311T Lukkkoblet motor, 230/460V, 1800 RPM, 60 Hz, 7.5 hk, 3 Fas, ODP, 213JM Ramme | AJ6YKM VEJMM3311T4.34 Amps19.2/9.677 LB-FT047.5-37924 156 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

BALDOR MOTOR VEJMM3157T nærkoblet motor, 230/460V, 1800 rpm, 60 Hz, 2 hk, 3-faset, ODP, 145JM ramme
12 885 NOK / enhet