Spole og teppeløfter

filtre

VESTIL -

CR-serien teppestenger/teppestenger, klasse II

Vestil CR Series teppestenger/teppestenger brukes i materialhåndtering og lagerapplikasjoner. De festes til gaffeltrucker for å løfte og transportere ruller med tepper eller tepper effektivt og sikkert. Disse enhetene kan festes foran på en gaffeltruck på den delen som bærer ting eller direkte på gaflene. De har stålkonstruksjon for strukturell stivhet og er malt blå for korrosjonsbestandighet. Disse tepperammene/teppestengene har en tykk stang for økt styrke og kan snurre rundt.

StilModellStanglengdeStangdiameterKapasitetLengdeBreddeHøydePris (eks. mva)
ACR-108-2108.5 "2.75 "2500 lbs.114.25 "11.5 "20.5 "14 346NOK
RFQ
BCR-120-2120.5 "2.75 "2200 lbs.126.25 "11.5 "20.5 "15 798NOK
RFQ
CCR-144-2144.5 "2.75 "1800 lbs.150.25 "11.5 "20.5 "16 507NOK
RFQ
VESTIL -

CR-serien teppestenger/teppestenger, klasse III

StilModellStanglengdeStangdiameterKapasitetLengdeBreddeHøydePris (eks. mva)
ACR-108-3108.5 "2.75 "2500 lbs.114.25 "12 "20.5 "14 439NOK
RFQ
BCR-120-3120.5 "2.75 "2200 lbs.126.25 "12 "24.5 "18 190NOK
RFQ
CCR-144-3144.5 "2.75 "1800 lbs.150.25 "12 "24.5 "16 584NOK
RFQ
VESTIL -

CRF-serien teppestenger/teppestenger

StilModellStanglengdeStangdiameterKapasitetLengdeBreddeHøydePris (eks. mva)
ACRF-108108.5 "2.75 "2500 lbs.137.38 "34 "7.25 "24 776NOK
BCRF-120120.5 "2.75 "2200 lbs.149.38 "34 "7.25 "32 175NOK
CCRF-144144.5 "2.75 "1800 lbs.173.38 "34 "7.25 "29 976NOK
VESTIL -

CRP-serien teppestenger/teppestenger

StilModellStanglengdeStangdiameterKapasitetLengdeBreddeHøydePris (eks. mva)
ACRP-108108.5 "2.75 "2500 lbs.114.25 "34 "29.25 "24 160NOK
RFQ
BCRP-120120.5 "2.75 "2200 lbs.126.25 "34 "29.25 "27 138NOK
CCRP-144144.5 "2.75 "1800 lbs.150.25 "34 "29.25 "36 171NOK
VESTIL -

CCF-serien spoler/løftere, gaffelmontert

StilModellKapasitetHorisontalt tyngdepunktLengdeRamdiameterBrukbar ramlengdeVertikalt tyngdepunktPris (eks. mva)
ACCF-60-43000 lbs.12 1 / 8 "66 "4 1 / 2 "60 "15 1 / 8 "17 721NOK
BCCF-24-43000 lbs.6 1 / 4 "30 "4 1 / 2 "24 "16 3 / 4 "18 026NOK
CCCF-36-43000 lbs.7 3 / 4 "42 "4 1 / 2 "36 "16 1 / 8 "17 057NOK
RFQ
DCCF-48-43000 lbs.9 3 / 4 "54 "4 1 / 2 "48 "15 5 / 8 "17 723NOK
RFQ
ECCF-36-55500 lbs.8 3 / 4 "42 "5 5 / 8 "36 "15 3 / 8 "22 480NOK
RFQ
FCCF-48-55500 lbs.11 1 / 8 "54 "5 5 / 8 "48 "15 1 / 4 "17 701NOK
RFQ
GCCF-60-55500 lbs.14 "66 "5 5 / 8 "60 "14 1 / 4 "18 807NOK
RFQ
HCCF-24-55500 lbs.6 3 / 4 "30 "5 5 / 8 "24 "16 1 / 8 "20 381NOK
VESTIL -

CCM Series Coil Rams/Lifters, vognmontert

StilModellVertikalt tyngdepunktKapasitetHøydeBreddeHorisontalt tyngdepunktSakLengdeRamdiameterPris (eks. mva)
ACCM-60-5-5500 lbs.20.5 "11.5 "-Spoleløfter67 "5 5 / 8 "15 545NOK
BCCM-24-5-CL3-5500 lbs.24.5 "12 "-Spoleløfter31.5 "5 5 / 8 "11 510NOK
RFQ
CCCM-48-4-CL3-3000 lbs.24.5 "12 "-Spoleløfter55.5 "4 1 / 2 "11 338NOK
RFQ
DCCM-48-5-CL3-5500 lbs.24.5 "12 "-Spoleløfter55.5 "5 5 / 8 "13 471NOK
RFQ
ECCM-24-5-5500 lbs.20.5 "11.5 "-Spoleløfter31 "5 5 / 8 "11 075NOK
FCCM-36-5-5500 lbs.20.5 "11.5 "-Spoleløfter43 "5 5 / 8 "13 524NOK
GCCM-48-5-5500 lbs.20.5 "11.5 "-Spoleløfter55 "5 5 / 8 "13 894NOK
HCCM-24-4-CL3-3000 lbs.24.5 "12 "-Spoleløfter31.5 "4 1 / 2 "9 462NOK
RFQ
ICCM-24-4-3000 lbs.20.5 "11.5 "-Spoleløfter31 "4 1 / 2 "9 186NOK
JCCM-36-4-3000 lbs.20.5 "11.5 "-Spoleløfter43 "4 1 / 2 "9 707NOK
KCCM-48-4-3000 lbs.20.5 "11.5 "-Spoleløfter55 "4 1 / 2 "13 120NOK
LCCM-36-4-CL3-3000 lbs.24.5 "12 "-Spoleløfter43.5 "4 1 / 2 "10 049NOK
RFQ
MCCM-36-5-CL3-5500 lbs.24.5 "12 "-Spoleløfter43.5 "5 5 / 8 "12 770NOK
RFQ
NCCM-60-5-CL3-5500 lbs.24.5 "12 "-Spoleløfter67.5 "5 5 / 8 "14 216NOK
RFQ
OCCM-60-414 1 / 4 "3000 lbs.20.5 "11.5 "14 "Spoleløfter67 "4 1 / 2 "11 553NOK
PCCM-60-4-CL317 1 / 8 "3000 lbs.24.5 "12 "12 7 / 16 "Spoleløfter67.5 "4 1 / 2 "11 954NOK
RFQ

Spole og teppeløfter

Vestile spiral- og teppeløftestammer er festet på gaffeltrucker og gjør at tepper, spoler eller slanger kan rulles over og transporteres enkelt. Disse roterbare værene har en avtagbar stolpe for lagring av lagringsplass og en konisk spiss for dybdeoppfattelse. Disse spolevognene har en blå pulverlakkert stålkonstruksjon for langvarig finish, og monteringsspor for enkel vognmontering. De leveres med fjærbelastede låsepinner for å sikre spoleværmer på gaffeltrucken. Velg blant et stort utvalg av disse Vestil -teppestengene, tilgjengelig i lastekapasiteter på 1800, 2200, 2500, 3000 og 5500 lb.

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?