VESTIL CCF-48-4 stålspiralløftergaffel montert omvendt, 48 x 4-1/2 tommers størrelse | AE6NWL 5UET9

VESTIL CCF-48-4 stålspiralløftergaffel montert omvendt, 48 x 4-1/2 tommers størrelse

Vare: AE6NWL Modell: CCF-48-4Kryssreferanse: 5UET9
Sjekk tilgjengelighet

På grunn av vekt- og dimensjonsbegrensninger, vennligst be om et frakttilbud

18 220 NOK / enhet
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakSpoleløfter
Kapasitet3000 lbs.
Klasse under endringKontakt Taxonomy på taxonomysupport@syndigo.com
FARGEBlå
Dybde54 "
Gaffellommesenter24 "
Gaffellommehøyde2 1 / 2 "
Gaffel lommestørrelse7-1 / 2 "B x 2-1 / 2" H på 24 "Center
Gaffellommebredde7.5 "
Høyde29.25 "
Horisontalt tyngdepunkt9 3 / 4 "
Lengde54 "
Lastekapasitet3000 lb.
MaterialeStål
Maks. Spolebredde17 1 / 2 "
Mount StyleGaffel
MonteringGaffelmontert-invertert
Stangdiameter4-1 / 2 "
Ramdiameter4 1 / 2 "
Brukbar ramlengde48 "
Vertikalt tyngdepunkt15 5 / 8 "
Bredde34 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 130.5
Skipets høyde (cm)45.72
Skipets lengde (cm)215.9
Skipets bredde (cm)101.6
HS kode8428900290
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellKapasitetHorisontalt tyngdepunktLengdeRamdiameterBrukbar ramlengdeVertikalt tyngdepunktPris
VESTIL CCF-24-4 stålspiralløftergaffel montert omvendt, 24 x 4-1/2 tommers størrelse | AE6NWG 5UET5 CCF-24-43000 lbs.6 1 / 4 "30 "4 1 / 2 "24 "16 3 / 4 "17 569 NOK
VESTIL CCF-24-5 stålspiralløftergaffel montert omvendt, 24 x 5-9/16 tommers størrelse | AE6NWH 5UET6 CCF-24-55500 lbs.6 3 / 4 "30 "5 5 / 8 "24 "16 1 / 8 "19 845 NOK
VESTIL CCF-36-4 stålspiralløftergaffel montert omvendt, 36 x 4-1/2 tommers størrelse | AE6NWJ 5UET7 CCF-36-43000 lbs.7 3 / 4 "42 "4 1 / 2 "36 "16 1 / 8 "16 932 NOK
RFQ
VESTIL CCF-36-5 stålspiralløftergaffel montert omvendt, 36 x 5-9/16 tommer størrelse | AE6NWK 5UET8 CCF-36-55500 lbs.8 3 / 4 "42 "5 5 / 8 "36 "15 3 / 8 "20 503 NOK
RFQ
VESTIL CCF-48-5 stålspiralløftergaffel montert omvendt, 48 x 5-9/16 tommers størrelse | AE6NWM 5UEU0 CCF-48-55500 lbs.11 1 / 8 "54 "5 5 / 8 "48 "15 1 / 4 "16 437 NOK
RFQ
VESTIL CCF-60-4 stålspiralløftergaffel montert omvendt, 60 x 4-1/2 tommers størrelse | AE6NWN 5UEU1 CCF-60-43000 lbs.12 1 / 8 "66 "4 1 / 2 "60 "15 1 / 8 "18 830 NOK
RFQ
VESTIL CCF-60-5 stålspiralløftergaffel montert omvendt, 60 x 5-9/16 tommer størrelse | AE6NWP 5UEU2 CCF-60-55500 lbs.14 "66 "5 5 / 8 "60 "14 1 / 4 "17 607 NOK
RFQ

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

VESTIL CCF-48-4 stålspiralløftergaffel montert omvendt, 48 x 4-1/2 tommers størrelse
18 220 NOK / enhet